パッキンはがしFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離できます。粘度の高い液が剥がしたい部分に密着し、はく離されます。はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます(パーツクリーナーで拭き取る事でより綺麗に除去できます)
用途焼付いたパッキンはく離。塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パッキンハガシFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980税込¥41,778
1箱(300mL×24本)
6日以内出荷
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。
非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。
はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。
パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。
用途焼付いたパッキンはく離
塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
小型溶接器阪口製作所税込¥12,078~¥10,980~
中型溶接器阪口製作所税込¥12,078~¥10,980~
チップダイヘン税込¥868~¥789~