溶接ケミカル :「エア」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
709 税込780
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 長さ(mm)76.2 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
519 税込571
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
309 税込340
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
749 税込824
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
709 税込780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 長さ(mm)152.4 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
519 税込571
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 長さ(mm)304.8 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。
質量(kg)11 タイプ(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート 容量(L)5 電源電圧AC100V ±10% (50/60Hz) ノズル長(mm)60、70 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×221.5×330 ノズル外径(Φmm)(先端)18、21 ノズル内径(Φmm)(先端)12、15 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)0.45~0.55
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

タイムケミカルエコショット
RoHS
スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止! 作業時間の短縮で作業効率アップ 各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止 スバッタに起因する不良率の大幅低減 スバッタ防止剤のツマリ無し スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減
用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装 質量(g)415 パターン開き(mm)250 空気消費量(L/min)220 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式S(吸上式) 吐出量(mL/min)145 エア入口G1/4 塗料入口G1/4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.04MB) 霧化方式標準圧 手元圧力(MPa)0.2
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm)220 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 危険物の類別非危険物 液量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。 その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。 スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がでません。 塗膜性能に優れています。 作業性に優れています。
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイムケミカルスパドール
RoHS
不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。 2~3層のスパッタ付着防止効果。 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(18kg×2缶)ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
タイプ水溶性 外観液:微濁透明 塗膜状態乾燥被膜:透明 危険物の類別非危険物 処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇 効果防止:3~4層
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(18kg)ほか
15,880 税込17,468
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)