6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
ねじ径(外)M22P=1、(内)M19P=0.75 ノズル外径(Φmm)22 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様標準ノズルΦ10継手付 ねじ径TM18特殊P=4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付 ねじ径インシュレータW1/2-12 有効長(mm)(ノズル)32 ノズル長(mm)56.6 ノズル外径(Φmm)24 ノズル内径(Φmm)30 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。 持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動 主成分石油系グリース 比重0.9 外観無色ペースト 臭気極微臭 仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中 タイプペースト状の標準タイプ 危険物の類別非危険物
1個(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様) 仕様(対応アンペア)低~中 成分混合物 適合機種半自動、全自動、ロボット 使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。 pHアルカリ 外観微濁透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB)
1缶
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途墳霧用に最適 仕様(対応アンペア)低~中 成分混合物 適合機種半自動、全自動、ロボット 使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。 pHアルカリ 外観微濁透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB)
1缶
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)