溶接ケミカル :「軟鋼・高張力鋼用」の検索結果
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
タイプ水溶性
外観液:微濁透明
乾燥塗膜透明
対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
危険物の類別非危険物
関連資料(0.18MB)
処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理
効果防止効果:1~2層
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する乾燥性に優れた水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
タイプ水溶性
外観液:微濁透明
乾燥塗膜透明
対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
危険物の類別非危険物
関連資料(0.18MB)
処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理
効果防止効果:1~2層
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する多層盛型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
タイプ水溶性
外観液:微濁透明
乾燥塗膜透明
対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
危険物の類別非危険物
関連資料(0.18MB)
処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理
効果防止効果:3~4層
不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。
2~3層のスパッタ付着防止効果。
水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。
水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
タイプ水溶性
外観液:微濁透明
塗膜状態乾燥被膜:透明
危険物の類別非危険物
処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇
効果防止:3~4層
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼
塗膜状態クリヤー
外観茶透明
種別ソリューブル型
指触乾燥時間(分)10
タイプ水溶型
種類多目的用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼
塗膜状態白色
外観白
タイプ溶剤型
指触乾燥時間(分)1
種別速乾型
種類後処理用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材軟鋼及び高張力鋼
塗膜状態クリヤー
外観クリヤー
タイプ溶剤型
指触乾燥時間(分)1
種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)
種類直接塗装用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。
その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。
スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がでません。
塗膜性能に優れています。
作業性に優れています。
仕様スパッタ付着防止効果:1~2層
タイプ水溶型
分類多目的用
指触乾燥時間(分)10(20℃)
外観乳白色
乾燥塗膜クリアー
対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼
塗布面積(m2/kg)50
危険物の類別非危険物
特性エマルジョン
1ケース(5kg×4缶)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。-20℃対応。一般塗料との密着性に優れており直接塗装に対応します。水性タイプのスパッタ付着防止剤です。塗布面積は約40m2/kgです。
適合2~3(スパッタ付着防止効果(層))、指触乾燥:10分(20℃)
タイプ水溶型
分類直接塗装用
外観乳白色
乾燥塗膜クリアー
対象鋼材軟鋼及び高張力鋼
塗布面積(m2/kg)40
危険物の類別非危険物
特性寒冷地用 標準型
関連資料(0.16MB)
1缶(18kg)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。