溶接ケミカル :「塗料エアーガン」の検索結果
スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。
水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。
仕様後洗浄用多層盛
使用温度範囲(℃)0~80
液色白色ペースト
乾燥時間(分)10~15
防錆力屋内:1ヵ月
対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用
塗膜状態白色
塗布面積(m2/kg)25
危険物の類別非危険物
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。