2ページ目: 溶接ケミカル

溶接ケミカルとは溶接をする際に飛び散るスパッタと呼ばれる微粒子が溶接トーチなどに付着するのを防ぐために用いたり、ステンレス焼けを防ぐために使われる溶接用品です。溶接をすると、トーチのノズルやチップなどにスパッタが付着してしまい劣化が早くなってしまうのでスパッタ付着防止剤を使うことでノズルなどの寿命を延ばすことが期待できます。トーチを使用する前に防止剤を付けるもので、スプレータイプのものとグリスタイプのものがあります。
288件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートシールチェッカー高浸透 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,498税込1,648
1本(420mL)
予約販売
油性タイプ、赤色染料を使用することで浸透性・視認性を向上させており、より小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用している為、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルは棒状に、付属拡販ノズルを使用した場合は、霧状に噴露。用途に合わせた使い分けが可能です。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時、飲料パックやアルミ袋のシール部の検査使用方法1ヒートシールチェック作業の始めにシール状態のチェックをして下さい。(簡単に剥がれる場合は、接着不良)2シール不良をチャックしたい包装材料を、はさみ等で裁断し包装材料内側よりヒートシールチェッカーを噴露します。3シール不良であれば、赤色染料がシール不良個所から滲み出てきます。使用温度範囲(℃)0~80外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量320mL関連資料(0.91MB)危険物の性状水溶性
トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカルトーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーンタイムケミカル
1,698税込1,868
1個(300g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。 持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動主成分石油系グリース比重0.9外観無色ペースト臭気極微臭仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中タイプペースト状の標準タイプ危険物の類別非危険物
トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性 オリックトーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性オリック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(230g)
当日出荷
強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です 。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能) 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)タイプ溶剤指触乾燥時間(分)5~20危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカルスパッタ付着防止剤スパドールタイムケミカル(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(420mL)
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼塗膜状態白色外観タイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別速乾型種類後処理用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセト開先防錆剤 タセトシルバー A2タセト
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
ノズルクリーン・BN ファインケミカルジャパンノズルクリーン・BNファインケミカルジャパン
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。乾性タイプのBNの皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長時間持続します。 スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。
用途溶接トーチノズルのスパッター付着防止。トラスコ品番477-7972危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
クリンウェルドSE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドSE-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
パッキンはがしF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パッキンはがしFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離できます。粘度の高い液が剥がしたい部分に密着し、はく離されます。はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます(パーツクリーナーで拭き取る事でより綺麗に除去できます)
用途焼付いたパッキンはく離。塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パワーコート タイムケミカルパワーコートタイムケミカル(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps外観(A液)黒色、(B液)透明硬化時間(時間)8(5℃以下不可)危険等級労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.7LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)危険物の性状非水溶性
溶接スパッタ付着防止スプレー ステンレス母材用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)溶接スパッタ付着防止スプレー ステンレス母材用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(420mL)
当日出荷
ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。 クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤 タセトト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤タセト
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用に。トラスコ品番183-1227使用温度範囲(℃)10~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量380g
ウエルダートΣ99 大崎電工ウエルダートΣ99大崎電工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
用途ステンレス厚板高電流用容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用) タセトスパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)タセト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
正味質量(g)485トラスコ品番485-8590使用温度範囲(℃)-10~40主成分耐熱無機粉末、溶剤危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤 スパノン タセトスパッタ付着防止剤 スパノンタセト(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。仕様後洗浄用多層盛使用温度範囲(℃)0~80液色白色ペースト乾燥時間(分)10~15防錆力屋内:1ヵ月対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用塗膜状態白色塗布面積(m2/kg)25危険物の類別非危険物
ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカルノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400タイムケミカル
4,398税込4,838
1缶
当日出荷から7日以内出荷
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様)仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)
洗浄工程用ノンスパッタ 321 Z1 UNiCON(ユニコン)洗浄工程用ノンスパッタ 321 Z1UNiCON(ユニコン)
17,980税込19,778
1缶(18kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
兼用工程用スパッタ防止剤 301 WO UNiCON(ユニコン)兼用工程用スパッタ防止剤 301 WOUNiCON(ユニコン)
3,298税込3,628
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ノズルフレッシュ 355LH UNiCON(ユニコン)ノズルフレッシュ 355LHUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(200mL)
当日出荷
人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
タイプエアゾール液性水性危険物の類別非危険物
スパノンSW タセトスパノンSWタセト
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。正味質量(g)390液色白色懸濁防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険物の類別非危険物乾燥時間5分塗布面積(m2/本)4
スパドール タイムケミカルスパドールタイムケミカル
2,998税込3,298
1本(420mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。 2~3層のスパッタ付着防止効果。 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤 スパノン タセトスパッタ付着防止剤 スパノンタセト
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色塗布面積(m2/kg)60乾燥時間(分)10~15塗膜状態透明対象鋼材軟鋼、高張力鋼
フードマシングリースH1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)フードマシングリースH1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(400g)
当日出荷
半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器半透明耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドYE-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,498税込2,748
1本(420mL)
翌々日出荷
溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
チップクリーン ZF1 タセトチップクリーン ZF1タセト
2,998税込3,298
1本
当日出荷
噴射ガスに炭酸ガスを使用従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンスーパーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,298税込2,528
1本(220mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性外観淡褐色透明液体比重0.86危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg NTタイガーグリーンカートリッジ 2.0kgNT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
多目的乾燥被膜潤滑剤 オリック多目的乾燥被膜潤滑剤オリック
2,698税込2,968
1本(220mL)
当日出荷
耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。 摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。 摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。 乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。
用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機危険物の類別非危険物
母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21 UNiCON(ユニコン)母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21UNiCON(ユニコン)
2,298税込2,528
1缶(420mL)
予約販売
手軽に使えるエアゾールタイプ 直接塗装工程用 防錆性に優れ開先防錆剤、部品の一次防錆剤として使用できる 溶接性に優れる 耐熱性に優れ多層盛や高電流溶接に適している
危険物の類別非危険物
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
タイプ水溶性・乳化
スパコートN-20PKS ジェイインターナショナルスパコートN-20PKSジェイインターナショナル
1,298税込1,428
1缶(420mL)
当日出荷
タイプ水溶性塗装危険物の類別非危険物メッキ
スパコートK-20S ジェイインターナショナルスパコートK-20Sジェイインターナショナル
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコスパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッターエスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
ヒートシールチェッカー高浸透 青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透 青イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,498税込1,648
1本(320mL)
5日以内出荷
食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
使用温度範囲(℃)0~80外観青色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料(0.91MB)危険物の性状水溶性
六価クロム検出試薬セット ケミカル山本六価クロム検出試薬セットケミカル山本(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
誰にでも手軽にテストできる6価クロム有無の判別試薬セット。
危険物の類別非危険物
トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカルトーチ用スパッタ付着防止剤エヌエスケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シルバー/標準型 タセトシルバー/標準型タセト
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。特性速乾、防錆対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スパノンK-100 タセトスパノンK-100タセト
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色淡黄色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル
1,898税込2,088
1缶(250mL)ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
イージーショット タイムケミカルイージーショットタイムケミカル(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)高さ(mm)220材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900危険物の類別非危険物液量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応
クリンウェルドYE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドYEイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1本(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
溶接ケミカル