溶接ケミカルとは溶接をする際に飛び散るスパッタと呼ばれる微粒子が溶接トーチなどに付着するのを防ぐために用いたり、ステンレス焼けを防ぐために使われる溶接用品です。溶接をすると、トーチのノズルやチップなどにスパッタが付着してしまい劣化が早くなってしまうのでスパッタ付着防止剤を使うことでノズルなどの寿命を延ばすことが期待できます。トーチを使用する前に防止剤を付けるもので、スプレータイプのものとグリスタイプのものがあります。
特価
本日8月3日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 モノタロウ

    スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
    用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
  • 溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト

    溶接ノズル用スパッタ付着防止剤

    タセト(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(300g)
    当日出荷
    ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
    用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテック

    スパッター付着防止剤 KT5

    コンドーテック(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(300g)
    当日出荷
    CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
    用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパブロック SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック

    SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(200g)
    当日出荷
    半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
    用途スパッタ付着防止。成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂質量(g)265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75危険物の類別非危険物
  • コンジットクリーナー ジェイインターナショナル

    コンジットクリーナー

    ジェイインターナショナル(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1缶(420mL)
    当日出荷
    月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
    用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
  • αスパッタクリンステンレス鋼 TRUSCO

    αスパッタクリンステンレス鋼

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
    用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
  • サビ-X ジェイインターナショナル

    サビ-X

    ジェイインターナショナル(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
    仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1缶(18L)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー外観茶透明種別ソリューブル型指触乾燥時間(分)10タイプ水溶型種類多目的用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCO

    αスパッタクリーントーチノズル用

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
    用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
  • 金属熱伝導防止断熱剤 アウス

    金属熱伝導防止断熱剤

    アウス(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個(1.2kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
    用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。主成分二酸化ケイ素危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザーCBX ジェイインターナショナル

    レーザーCBX

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(420mL)
    当日出荷
    水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
    仕様レーザー用ドロス付着防止剤使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。タイプ水溶性速乾危険物の類別非危険物
  • クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッタ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(18kg)ほか
    当日出荷
    上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
    用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
  • コンジットチューブクリーナーF タセト

    コンジットチューブクリーナーF

    タセト(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
    用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
  • ネルタックス エスシーウエル

    ネルタックス

    エスシーウエル(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個(2kg)
    当日出荷
    簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
    使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。種別軟鋼TIG溶接剤危険物の類別非危険物
  • スパコートG-10S ジェイインターナショナル

    スパコートG-10S

    ジェイインターナショナル(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(420mL)
    当日出荷
    ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
    仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
  • スパブロック SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    中身が全て使えるハンドスプレー。溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。
    質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×206×79危険物の類別非危険物
  • ヒートシールチェッカー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(220mL)
    当日出荷
    全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
    用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
  • スパブロック 300ml SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック 300ml

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水性型多目的用スパッタ付着防止剤。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
    用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。仕様噴射ガス:DME容量(mL)300質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63外観乳白色危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(300g)
    当日出荷
    高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
    外観緑色ペースト融点(℃)50以上比重0.83主成分高沸点グリース安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 371ノンドロス UNiCON(ユニコン)

    371ノンドロス

    UNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
    3,237税込3,561
    1缶(420mL)
    当日出荷
    レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。 表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。 被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • 酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー 東洋溶材

    酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー

    東洋溶材(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒対応品
    用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤トラスコ品番833-8703危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • スパカットセラ オリック

    スパカットセラ

    オリック(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(240g)
    当日出荷
    セラミックコーティングノズルが簡単に作れる浸漬タイプのトーチ専用スパッター付着防止剤です。 高電流の溶接時から発生するスパッターの付着を長時間防止します。 超耐熱性と特殊高温耐熱樹脂の配合により速乾性となり薄皮膜のコーティングでも溶接時の飛散ビーズを長時間、効果的に防止します。
    危険物の類別非危険物
  • チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー タセト

    チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー

    タセト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
    用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチ専用スパッタ防止剤 大崎電工

    トーチ専用スパッタ防止剤

    大崎電工(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(290mL)
    当日出荷
    特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
    タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼塗膜状態白色外観タイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別速乾型種類後処理用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性 オリック

    トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性

    オリック(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(230g)
    当日出荷
    強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です 。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能) 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
    用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)タイプ溶剤指触乾燥時間(分)5~20危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 スパノン タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン

    タセト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(4kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
    用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。仕様後洗浄用多層盛使用温度範囲(℃)0~80液色白色ペースト乾燥時間(分)10~15防錆力屋内:1ヵ月対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用塗膜状態白色塗布面積(m2/kg)25危険物の類別非危険物
  • パワーコート タイムケミカル

    パワーコート

    タイムケミカル(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
    用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps外観(A液)黒色、(B液)透明硬化時間(時間)8(5℃以下不可)危険等級労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.7LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
    比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカル

    トーチ用スパッタ付着防止剤

    エヌエスケミカル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
    用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(300g)ほか
    欠品中
    飛散するスパッタの付着から、ノズルを守り安定した溶接作用ができます。
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー外観クリヤータイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)種類直接塗装用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードオイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードオイル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
    用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類香味無味
  • スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用) タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

    タセト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
    正味質量(g)485トラスコ品番485-8590使用温度範囲(℃)-10~40主成分耐熱無機粉末、溶剤危険物の類別非危険物
  • ウエルダートΣ99 大崎電工

    ウエルダートΣ99

    大崎電工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
    用途ステンレス厚板高電流用容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • クリンビード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンビード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(400mL)
    当日出荷
    プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
    用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。色(塗膜)灰白比重1.23使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。仕様引火性なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • ノズルフレッシュ 355LH UNiCON(ユニコン)

    ノズルフレッシュ 355LH

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(200mL)
    当日出荷
    人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
    タイプエアゾール液性水性危険物の類別非危険物
  • ヒートシールスティック BBKテクノロジーズ

    ヒートシールスティック

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
    用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。トラスコ品番494-8441直径(Φmm)9.5質量(g)15耐圧(MPa)3.1寸法(cm)10.5耐熱温度(℃)177危険物の類別非危険物
  • イージーショット タイムケミカル

    イージーショット

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)高さ(mm)220材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900危険物の類別非危険物液量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ケミカル