溶接ケミカル :「半自動」の検索結果
溶接ケミカルとは溶接をする際に飛び散るスパッタと呼ばれる微粒子が溶接トーチなどに付着するのを防ぐために用いたり、ステンレス焼けを防ぐために使われる溶接用品です。溶接をすると、トーチのノズルやチップなどにスパッタが付着してしまい劣化が早くなってしまうのでスパッタ付着防止剤を使うことでノズルなどの寿命を延ばすことが期待できます。トーチを使用する前に防止剤を付けるもので、スプレータイプのものとグリスタイプのものがあります。
関連キーワード
CO2半自動、全自動溶接専用。
溶接作業の効力は大。
高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用
使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。
ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。
溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤
外観緑色ペースト
塗膜状態透明
塗布方法浸漬
対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他
危険物の類別非危険物
1缶(300g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番157-9401
色灰
容量(mL)420
タイプトーチノズル用
使用温度範囲-20~40℃
主成分顔料、樹脂
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です
。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)
塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)
タイプ溶剤
指触乾燥時間(分)5~20
危険物の類別非危険物
1本(230g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
半自動・自動溶接機のスパッター付着防止・ノズル保護剤。形成皮膜は各種脱脂剤で容易に除去できます。扱いが容易なペーストタイプです。
用途ミグノズルの保護 ,抵抗電極溶接のチップ保護,スカーフのチップ保護, 電極ホルダーの保護,切断口の保護
成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤 他
比重0.84(60℃)
引火点(℃)121
外観緑色ペースト
動粘度(mm2/s)7000(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量600g
1個(0.6kg)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
水性型多目的用スパッタ付着防止剤。
水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。
仕様噴射ガス:DME
容量(mL)300
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63
外観乳白色
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。
塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
指触乾燥時間(分)1~5
危険物の類別非危険物
1本(76mL)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。
汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。
ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用)
対象鋼材ステンレス、SS、治工具
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。
汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。
ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用
タイプ水溶性
指触乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
ねじ径(外)M22P=1、(内)M19P=0.75
ノズル外径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様標準ノズルΦ10継手付
ねじ径TM18特殊P=4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付
ねじ径インシュレータW1/2-12
有効長(mm)(ノズル)32
ノズル長(mm)56.6
ノズル外径(Φmm)24
ノズル内径(Φmm)30
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤
用途ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止
成分油脂 他
pH6.8(原液)
外観淡黄白色液体
動粘度(mm2/s)1.4(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。
高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。
溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。
高沸点グリーススパッター付着防止です。
50℃以上で液状になります。
ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。
15~30分毎に1回程度浸けて使用します。
皮膜が光っている間は有効です。
色緑色ペースト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量3kg
1個(300g×10本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様)
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。
持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動
主成分石油系グリース
比重0.9
外観無色ペースト
臭気極微臭
仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中
タイプペースト状の標準タイプ
危険物の類別非危険物
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途墳霧用に最適
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。