溶接トーチ :「ガス 流量計」の検索結果
溶接トーチとはアーク溶接を行う際に溶接材として使われる溶接用品です。溶接トーチはアルゴンやCO2などシールドガスとして使用されるガスによって違うパーツが使われていて、アルゴンの場合は硬度が高く電気抵抗も強いタングステンを使用した電極棒などがあります。またCO2の場合もノズルやチップなどが交換部品として発売されています。アルミや鉄などを溶接するために使われることが多く、さまざまな製品で溶接トーチを使った溶接が行われています。
関連キーワード
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.7
適合ガスMAG
低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計
標準流量(m3/h)3~20
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。