絞り込み
ブランド
- KME
- ダイヘン(1,068)
- パナソニックコネクト(252)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(172)
- トーキン(159)
- ミラー(ウエルドクラフト)(148)
- マイト工業株式会社(98)
- 東安(87)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(32)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- トラフィメット(6)
- PWT社(6)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る

NSガウジング
KME¥27,980税込¥30,7781個当日出荷世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ、ワンタッチコック仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形寸法(mm)95×75×25質量(g)188許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。使用率(%)許容使用率50%(10分周期)冷却方式空冷最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。適正使用圧力(MPa)0.5~0.7