絞り込み
ブランド
  • KME
  • モノタロウ(3)
  • ダイヘン(1,898)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • SUZUKID(スズキッド)(425)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(408)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ヤマト産業(239)
  • TRUSCO(236)
  • 千代田精機(221)
  • エスコ(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • トーキン(212)
  • 三立電器工業(207)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(184)
  • ニツコー熔材工業(161)
  • 東安(157)
  • 特殊電極(149)
  • 神戸製鋼(140)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSガウジング KME

    NSガウジング

    KME
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
    用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ、ワンタッチコック寸法(mm)95×75×25質量(g)188許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。使用率(%)許容使用率50%(10分周期)冷却方式空冷最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。適正使用圧力(MPa)0.5~0.7

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品