50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150 識別色先端:灰色
1箱(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150 識別色先端:赤色
1箱(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番TET02033 主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2 アンペア60-80A
1ケース(10本)
2,498 税込2,748
欠品中

・アルミ専用溶接電極棒。・交流溶接専用。・均一で高純度な材料にて製造されています
長さ(mm)150 識別色先端:緑
1箱(10本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
1箱(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。
高さ(mm)28 適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ 主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2 内径(mm)20 直径(mm)32.7 アンペア60-80A
1セット(3本)
999 税込1,099
3日以内出荷

MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350 適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
1セット(10本)
998 税込1,098
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TIGガスレンズ用
適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26 全長(mm)50 線径(Φmm)2.4 主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
1箱(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレスカバー付きで補強度アップ!
全長(mm)31 内径(Φmm)【根本】14.3 外径(Φmm)【根本】19.6 先端内径(mm)27 主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ 先端外径(Φmm)31.9
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
主な適合トーチパナソニック:YT-15、YT-20とYT-30ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
1セット(3本)
898 税込988
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接 全長(mm)45 タイプ高耐久 適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
1セット(10本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップボディは分離式で交換しやすい!。フレキシブル式
適合パナソニック:TCU35001 アンペア350A
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1箱(1本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番パナソニック:TKH20111適合 主な適合トーチ<150A>【パナソニック】YT-15TSF□用【ラメ―ル】WP-150/WP-150A/WP-24F/WP-9F,R9F/WP-17F,R17F<200A>【パナソニック】YT-20TSF□用【ラメ―ル】WP-200/WP-200A/WP-26F/WP-R26F アンペア150A空冷/200A空冷
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番PANA TCU20111、ダイヘンU5020C00 アンペア180A/200A用
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ差し込み式 ノズル。表面がメッキしているためスパッタがつきにくいです
用途ノズルは回しながら取り付けてください 材質 適合メーカー・ヤシマ、・BINZEL(ユーロコネクター式 MB15AK) アンペア150A
1セット(3本)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ寸法(mm)M6×25 主な適合トーチユーロ(ノズル:150A MB15AK)・ヤシマ
1セット(10本)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプストレート アンペア500A
1セット(2本)
1,090 税込1,199
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75 電流(A)180200 外径(Φmm)19 主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
1箱(5本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)8 適合品番パナソニック:YX503TKC1 / ダイヘン:K1109A00
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

チップボディ分離式。※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能
適合品番ダイヘン U6193B00 アンペア350A用 適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
1セット(3本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます! 線径(Φmm)1.2 適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
1セット(10本)
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。 主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
1セット(10本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正トーチにメーカーのライナーをご使用いただくことも可能です。
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2本)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久タイプ
その他tipbody-PANA350A-Koutaikyu 材質 主な適合トーチYT-35CS(M,L)□、YT-35CH(M,L)4、YT-35DS(M,L)□、YT-35ES(M)■ 適合純正型番パナソニック(高耐久タイプ):TEB35116 アンペア350A
1袋(2本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用
電流(A)500
1セット(10本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)4 適合品番パナソニック:YX503TK・YTC40(押しボタン式) / ダイヘン:K1108A00
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷

1セット(3本)
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOAN 200A 空冷 ハンドルネジ式・純正品にご使用可能です。
適合品番TGD00717
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷

TOAN 150A 空冷 ハンドルネジ式・純正品にご使用可能です。
適合品番TGD15106
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

チップボディ分離式タイプ(チップボディのみ交換可能)。 ※一体式も取り扱っています!
適合品番パナソニック TCU35022 主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチ アンペア350A用
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷