アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。
SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200D
セット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)
質量(kg)4.9
コード長さ(m)8
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。