カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン(1,068)
- パナソニックコネクト(252)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(172)
- トーキン(159)
- ミラー(ウエルドクラフト)(148)
- マイト工業株式会社(98)
- 東安(87)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(32)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- トラフィメット(6)
- PWT社(6)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 溶接トーチ

TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)1.9タイプアングル形ケーブル長(m)4使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
CO2 トーチ ユニコン 軽量(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプUni-Conタイプ(軽量タイプ)