266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
    仕様Nタイプ
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合AWX-2081
  • 半自動溶接用トーチ 東安

    半自動溶接用トーチ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(1本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接トーチ
    コード長さ(m)3
  • TIG用クリアノズルセット SUZUKID(スズキッド)

    TIG用クリアノズルセット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
    適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷
    使用率(%)100冷却方式水冷仕様-タイプアングル形溶接電流(A)直流:300 交流:260ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
    冷却方式空冷
  • NSガウジング KME

    NSガウジング

    KME
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
    用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ、ワンタッチコック寸法(mm)95×75×25質量(g)188許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。使用率(%)許容使用率50%(10分周期)冷却方式空冷最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。適正使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(軽量タイプ)
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    適合AWF-26
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合AWF-1541.1581
  • 水冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン

    水冷TIGトーチ (デジタル機用)

    ダイヘン
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    溶接電流(A)直流:300 交流:260適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205アングル寸法(mm)158
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断トーチ

    パナソニックコネクト
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
    型式カーブド形ケーブル長(m)10
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • TIG用クリアノズル 東安

    TIG用クリアノズル

    東安
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスカバー付きで補強度アップ!
    全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ分離式。※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能
    適合品番ダイヘン U6193B00アンペア350A用適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
  • 半自動トーチ 東安

    半自動トーチ

    東安
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
    定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
  • プラズマトーチ マイト工業株式会社

    プラズマトーチ

    マイト工業株式会社
    62,980税込69,278
    1式
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(m)8
  • トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)

    トーチライト・スターゲット

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
    用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷
    BT3500標準組込みです。
    主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上径(Φmm)曲:76角度(°)55
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    仕様R55,55°適合ブルートーチⅡ:WT1800シリーズ、WT2000シリーズ、BT1800シリーズ、BT2000シリーズ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510以上、BT3500以上
  • TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    使用率(%)100タイプアングル形冷却方式水冷
  • 空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社

    空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)

    ウエルドテック社
    31,980税込35,178
    1本
    7日以内出荷
    溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    ケーブル長(m)4適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)1.9タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ分離式タイプ(チップボディのみ交換可能)。 ※一体式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • 半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m SUZUKID(スズキッド)

    半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m

    SUZUKID(スズキッド)
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。
    用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。仕様アルミ用ライナー装着付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー長さ(m)2.5
  • プラズマトーチ 東安

    プラズマトーチ

    東安
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    トーチガイド両輪付き!
    長さ(m)10主な適合トーチYT-06PD2 YT-08PD2 YT-08PE2 YT-08PDA2不適合【トーチ】YT-06PD3TAE(内蔵コンプレッサー式)
  • WP26用トーチ本体 マイト工業株式会社

    WP26用トーチ本体

    マイト工業株式会社
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    MP26用トーチ本体です。
  • TIGトーチ ガスレンズ用 SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ ガスレンズ用

    SUZUKID(スズキッド)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
    用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    7,798税込8,578
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • トーチボディ ボディカバー付き ダイヘン

    トーチボディ ボディカバー付き

    ダイヘン
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    エアープラズマ切断トーチ用です。
    定格電流(A)35主な適合トーチCT-0351
  • アルミトーチ SUZUKID(スズキッド)

    アルミトーチ

    SUZUKID(スズキッド)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ
    用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    SIG-200用オプション品TIGトーチセット
    用途DINSEプラグ用コード長さ(m)ホルダー:5
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R100,55°適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体