カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン(1,068)
- パナソニックコネクト(252)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(172)
- トーキン(159)
- ミラー(ウエルドクラフト)(148)
- マイト工業株式会社(98)
- 東安(87)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(32)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- トラフィメット(6)
- PWT社(6)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: 溶接トーチ

TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプフレキシブル形使用率(%)35冷却方式空冷
TIGトーチ水冷式400Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥129,800~税込¥142,780~1本6日以内出荷アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。本体質量(g)156溶接電流(A)400(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.8
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ水冷式250Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ水冷式180Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥92,980~税込¥102,278~1本6日以内出荷質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥86,980~税込¥95,678~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)130溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×200定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥74,980~税込¥82,478~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)113溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×207定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥88,980~税込¥97,878~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)108溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ空冷式200Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥79,980~税込¥87,978~1本6日以内出荷頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。本体質量(g)140溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式150Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥64,980~税込¥71,478~1本6日以内出荷本体質量(g)74/80溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×196定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式125Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥62,980~税込¥69,278~1本6日以内出荷薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。本体質量(g)60溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ空冷式80Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥83,980~税込¥92,378~1本6日以内出荷質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。本体質量(g)33溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4