絞り込み
定格使用率(%)
- 1.1
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 2(4)
- 4(2)
- 10(4)
- 10~30(1)
- 15(1)
- 20(19)
- 20~30(1)
- 20~40(1)
- 25(11)
- 30(24)
- 35(12)
- 40(69)
- 50(35)
- 60(89)
- 70(3)
- 100(78)
- 定格使用率(%)をもっと見る
ブランド
- テクナ(1)

ハンディスポット溶接機
テクナ¥619,800税込¥681,7801セット翌々日出荷ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)200定格容量2.5kVA、最大:20.5kVA使用率(%)1.1アーム長さ(mm)125~500エアーホース内径(Φmm)6アーム寸法(mm)間隔:94、径22Φ空気消費量(m3/min)1ケーブル2.5mm加圧力(N)最大:1200、最長アーム:380直径交差(mm)8+8チップ径(Φmm)12ヒューズ容量(A)16定格二次負荷電圧(V)2.5溶接能力16KVA空気圧6bar溶接電流(kA)6.55短絡電流(A)8200