特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています。 長寿命で充電サイクル回数は約2000回 液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます。 便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています。 バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。
用途サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です。 トラスコ品番568-1194 セット内容JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×434×366 溶接電流(A)160 適合溶接棒(mm)1.6~4.0 使用環境温度(℃)-10~60 充電時間(時間)1.5~2.0 無負荷電圧(V)49.5 電流範囲(A)20~160 溶接点付:ON/OFF切替 環境温度範囲(℃)充電:0~45 定格出力電圧(V)26.4 溶接方法被覆アーク溶接 バッテリー容量(Wh)801.9
1台
399,800 税込439,780
当日出荷