電気溶接機 :「軟鋼・高張力鋼用」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)66000
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相200/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)99000
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)99000
本体質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン
適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相200/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)66000
本体質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。