電気溶接機 :「冷却 棒」の検索結果
電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)
付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1
質量(kg)18
定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)
定格出力直流56,8V 最大10A
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)直流52.8
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170
定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)
充電方式定電流定電圧
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥699,000
税込¥768,900
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40
セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)
質量(kg)18
コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200
定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410
定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)
定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)
出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)
最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)
溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40
セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)
質量(kg)18
コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200
定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410
定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)
定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)
出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)
最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)
溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
ダブデジタル表示で簡単設定操作
低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能
ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです
直流/交流共に100V/200V兼用
交流出力でアルミTIGも可能
交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%)40
トラスコ品番835-4104
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340
定格入力電圧(V)単相100・200
定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37
無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
質量約30kgの小型・軽量タイプの溶接機です。容量計付きでバッテリー残量が一目で確認可能です。単相100V/単相200V/バッテリーでの使用可能です。充電しながらの使用もOKです。安心のバッテリー部2年無償修理保証付です。(制御部は保証1年となります)
質量(kg)バッテリー部:約18、制御部:約12
定格周波数(Hz)TIG溶接:50/60・手棒溶接:50/60
定格入力電圧(V)TIG溶接:単相100・単相200/手棒溶接:単相100・単相200、バッテリー接続時定格入力(充電):単相100V 700V A/単相200V 700V A
定格出力電流(A)TIG溶接:(単相100:110/単相200:200)/手棒溶接:(単相100:110/単相200:200)、(バッテリー接続時)TIG溶接:110(ブースト時:130)/手棒溶接:110(ブースト時:130)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)バッテリー部:195×433×170、制御部:215×500×310
冷却方式強制空冷
出力波形直流DC
定格入力電流(A)TIG溶接:(単相100・単相200:17)/手棒溶接:(単相100:33/単相200:35)
定格使用率(%)40
充電時間(時間)約3
定格入力(kW)TIG溶接:(単相100:1.6/単相200:3.3)/手棒溶接:(単相100:3.2/単相200:6.9)
モードTIG溶接:高周波タッチ
無負荷電圧(V)65(電撃防止機能なし)
定格入力容量(kVA)TIG溶接:(単相100:1.7/単相200:3.4)/手棒溶接:(単相100:3.3/単相200:7.0)
バッテリー容量(Wh)1584
1台
¥879,800
税込¥967,780
4日以内出荷
定電流制御方式により安定した溶接が可能
ホットスタート付きで溶接スタート抜群!(ON/OFF切替スイッチ付)
バッテリー残量インジゲーターでバッテリー残量が一目で確認可能
急速充電!
異常時には、エラー表示・異常ランプでお知らせします。
100V入力電圧低下時は、入力ランプ赤点滅でお知らせします。
用途軽天、建築金物、シャッター、サッシ 等 使用頻度や溶接本数が多い作業向け
定格使用率(%)0.4
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)18.8(ショルダーベルトを含まず)
定格出力電流(A)直流160
定格容量792Wh
定格出力直流56.8V 最大10A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×215×375(取手を含む)
冷却方式強制冷却
バッテリーリチウムイオン
適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ4.0
バッテリー電圧(V)DC 52.8
電流調整範囲(A)直流10~160
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
充電方式定電流定電圧
定格電流(V)交流100・50/60Hz 600W(630VA)
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌日出荷
業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)
仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP
質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
外形寸法(mm)L465×W215×H375
定格出力電流(A)直流170
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)DC52.8
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)直流10~170
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10
充電方式定電流定電圧
関連資料(0.44MB)
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
定電流・定電圧充電方式で最適充電。
1.5時間で90%充電の急速充電。
溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。
充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。
車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)40
付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)
質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)
定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)
定格出力直流36V、最大11A
冷却方式強制冷却
バッテリーWB-2M
適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2
定格負荷電圧(V)DC26
無負荷電圧(V)DC43.5
充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)
溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本
バッテリー数3直列(12V×3=36V)
定格入力交流100、550W(580VA)
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
バッテリーのみで溶接可能です。
充電併用で溶接可能本数UP
最大出力170Aです。
本体質量18.2kgです。
約1時間で満充電できます。
ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)
定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。
過放電検知機能を搭載しています。
多彩なエラーコード表示
ショルダーベルト標準付属しています。
ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
溶接電流(A)出力:直流170
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0
バッテリー電圧(V)DC52.8
定格使用率(%)40
定格出力容量(VA)直流56.8/最大10
電流調整範囲(A)直流10~170
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)52.8
溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本
充電方式定電流定電圧
定格入力600W/630VA
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。