電気溶接機 :「軽天金物」の検索結果
日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP
用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)
質量(kg)13.5
溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)
定格使用率(%)50
充電時間(時間)約1.5
充電方式定格電流定電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)
バッテリー容量(Wh)528
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
定電流制御方式により安定した溶接が可能
ホットスタート付きで溶接スタート抜群!(ON/OFF切替スイッチ付)
バッテリー残量インジゲーターでバッテリー残量が一目で確認可能
急速充電!
異常時には、エラー表示・異常ランプでお知らせします。
100V入力電圧低下時は、入力ランプ赤点滅でお知らせします。
用途軽天、建築金物、シャッター、サッシ 等 使用頻度や溶接本数が多い作業向け
定格使用率(%)0.4
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)18.8(ショルダーベルトを含まず)
定格出力電流(A)直流160
定格容量792Wh
定格出力直流56.8V 最大10A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×215×375(取手を含む)
冷却方式強制冷却
バッテリーリチウムイオン
適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ4.0
バッテリー電圧(V)DC 52.8
電流調整範囲(A)直流10~160
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
充電方式定電流定電圧
定格電流(V)交流100・50/60Hz 600W(630VA)
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。