6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LBW-155S リチウムイオンバッテリー溶接機 マイト工業株式会社 動画あり
マイト工業株式会社リチウムイオンバッテリー溶接機
エコ商品
日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP
用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など) 質量(kg)13.5 溶接電流(A)10~155(ホットスタート付) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む) 定格使用率(%)50 充電時間(時間)約1.5 充電方式定格電流定電圧 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA) バッテリー容量(Wh)528
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷

定格使用率(%)40 冷却方式強制空冷
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社デジタルインバーター溶接機
定格使用率(%)40 仕様電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付) 質量(kg)6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×250 寸法(Φmm)MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)180 冷却方式強制風冷 コード4.0Sq×2.5m 定格入力電流(A)49 定格容量(kW)7.4 無負荷電圧(V)50(電撃防止機能:20以下)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

マイト工業株式会社リチウムバッテリー溶接機
業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)
仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP 質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む) 外形寸法(mm)L465×W215×H375 定格出力電流(A)直流170 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合溶接棒(mm)1.0~4.0 バッテリー電圧(V)DC52.8 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)直流10~170 定格負荷電圧(V)直流32 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)直流52.8 電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10 充電方式定電流定電圧 関連資料(0.44MB) 定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA) バッテリー容量(Wh)792
1台
579,800 税込637,780
4日以内出荷

マイト工業株式会社バッテリーTIG溶接機
電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V) 付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1 質量(kg)18 定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む) 定格出力直流56,8V 最大10A 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合溶接棒(mm)1.0~4.0 バッテリー電圧(V)直流52.8 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170 定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20) 充電方式定電流定電圧 定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA) バッテリー容量(Wh)792
1台
699,000 税込768,900
4日以内出荷

定電流制御方式により安定した溶接が可能 ホットスタート付きで溶接スタート抜群!(ON/OFF切替スイッチ付) バッテリー残量インジゲーターでバッテリー残量が一目で確認可能 急速充電! 異常時には、エラー表示・異常ランプでお知らせします。 100V入力電圧低下時は、入力ランプ赤点滅でお知らせします。
用途軽天、建築金物、シャッター、サッシ 等 使用頻度や溶接本数が多い作業向け 定格使用率(%)0.4 仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP 質量(kg)18.8(ショルダーベルトを含まず) 定格出力電流(A)直流160 定格容量792Wh 定格出力直流56.8V 最大10A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×215×375(取手を含む) 冷却方式強制冷却 バッテリーリチウムイオン 適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ4.0 バッテリー電圧(V)DC 52.8 電流調整範囲(A)直流10~160 定格負荷電圧(V)直流32 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)直流52.8 充電方式定電流定電圧 定格電流(V)交流100・50/60Hz 600W(630VA)
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷