最高という名の溶接機EXCEED M-Pro最適な溶接パラメータのための自動設定プログラムは独自のプログラムリストの中から希望の材質/ワイヤー/ガスコンビネーションを選択してください。高品質の4ローラーのフィーダーは最小のワイヤー抵抗に抑えます。傾斜した操作パネルによる高い操作性は人間工学に基づき製作されています。
用途スチール、アルミ,ステンレスのための優れた溶接特性●調節可能なスポット及びインターバルコントロール●ボンベのダブルロックと低ローディングエッジで最高50リットルボンベ搭載可能●電子工学による高効率と低エネルギー消費設計、ファン待機機能、ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(溶接電流は15Aと低くスタートできるため0.5mm厚から可能)
付属品電源本体、リモートトーチ/150A/3mユーロタイプ、コンダクトチップ
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1,
出力MAG,MIG溶接:15-200A
出力電圧(V)14.8~24DC
相数三相
最大入力定格7.3kVA/5.7kW
一次側入力電圧200VAC+/-10%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)180-220/AC
1セット
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。