1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムエスアカデミー(MS ACADEMY)SUPER PUNTO スーパープント
超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機 電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。 高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。
周波数(Hz)インバーター:1500 電流(A)(C型)15000、(X型)13000 容量(kVA)(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25 入力一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5 冷却方式(C型・X型)水冷、(片面)空冷 制御方法三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付 溶接能力(mm)(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)820×500×720 最大加圧力(kN[tf])C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800
1台
3,498,000 税込3,847,800
10日以内出荷