最高品質の溶接を実現する、最上位モデル
自動車用鋼板/アルミ材で最高の溶接特性
リモートトーチ採用で高い操作性
スチール、アルミ、ステンレスのための優れた溶接特性
最小のワイヤー抵抗と最適ワイヤーガイダンスのための傾斜したトーチ接続
調節可能なスポット及びインターバルコントロール
ボンベのダブルロックと低ローディングエッジ で最高50リットルボンベ搭載可能
ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(電流は15Aと低くスタートできるた め0.5mm厚から可能)
イーチングボタンで簡単ワイヤー挿入
用途軟鋼用
使用率(%)@25℃60%/100%:160A/125A、手@40℃60%/100%:130A/100A
仕様電圧タップ数:21段階(ロータリー式)、シールドガス:混合ガス/アルゴン100%、装着スプールサイズ直径300mm以下幅105mm以下:5kg、10kg、20kg、送給装置:4ローラー(独立加圧ギアトレイン)、1元管理制御(オート):15プログラム/マニュアル、イーチング(ワイヤー送り):装備
寸法(mm)鋼(軟鋼・高張力鋼):0.6~1.0(混合MAGガス)、ステンレス/高合金:0.6~0.8(アルゴン酸素ガス)、アルミニウム合金:0.8~1.2(アルゴンガス)、シリコンブロンズ:0.6~1.0(アルゴン/混合ガス)
質量(kg)74
ケーブル長(m)入力:10、2.5SQ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)880×400×756
出力電圧(V)14.8~24DC
入力電圧(V)三相200(50/60Hz)
保護等級CE/IEC(EN60974-1):IP23S-F
定格入力電流(A)16
トーチ形状(ユーロコネクター):ML1500(150A 3m)リモート
電流範囲(A)15-200
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5
セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト
寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7
質量(kg)10.2
電圧タップ数:無段階(ボリューム式)
ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)
出力電圧(V)DC13~24
入力電圧(V)単相200(50/60Hz)
出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140
入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5
使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)
定格入力電流(A)12.5(最大36)
最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)
定格入力9.0/7.2(kVA/kW)
送給装置仕様2ローラー
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
高張力鋼板完全対応
ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す!
低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。
コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。
高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。
ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
本体質量(kg)約49
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)
入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA
容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305
使用率(%)50
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
軽量・小回り設計
全自動検知作業方式採用
電子制御によるスムーズな調整
移動に便利なタイヤ付(ルーフサービス・一般空調用溶植もOK)
手元スイッチにより作業性がよい。
スタッドは、ワッシャー、ピンのいずれも使用できます(ピン用チャックは、オプションです)。
主回路の開閉には、酷使に耐えるS.C.R(半導体)を使用していますので、火花や、消耗がありません。
ボディ、パネルのひずみ修正も簡単にできます(スホット又は、スリーフカーボンのいずれの方法でも使用できます)。
あて継ぎがきれいにできます(0.2mm~0.4mm)。
一次側入力電圧AC200V(単相)(50/60Hz)
容量(kVA)5.8(50%使用率) JIS C9305
二次電流(A)4000(MAX)
2次電圧(V)2.8~7.0(A.C)
制御方式SCR電子制御方式
安全装置過電流遮断器(自動復帰型)[入力側]
溶接能力(mm)【鋼板】片側スポット0.2~0.4t/ステンレス板 ワッシャー及びピン溶植(スタッド)0.6~0.8t(しぼり)
質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×392
仕様【開閉器】20A以上(ヒューズ又はブレーカー)
使用率(%)50
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。