電気溶接機 :「冷却水 補充用」の検索結果
冷却はいつもきれいな水で。
高い冷却能力。
水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。
呼び水不要。
流量スイッチを標準装備。
固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25
付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1
質量(kg)(乾燥時)31
タイプ標準タイプ
容量(L)(冷却水)9
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474
冷却方式ラジエータによる強制空冷方式
相数単相
電圧許容範囲(V)180~220
定格入力(W)230/330
循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式
冷却能力200kJ/min、3.3kW
搭載可能質量(kg)60
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。