電気溶接機 :「半自動」の検索結果

特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%)30 付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番465-1731 幅(mm)310 質量(kg)50 高さ(mm)510 奥行(mm)436 ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8 出力電圧(V)14~26 入力電圧(V)三相200 定格入力(kVA)6 電流範囲(A)20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)50 適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg)48 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A)DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A)(出力)DC50~350 最高無負荷電圧(V)DC79 定格出力電圧(V)DC36 ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力15.4kVA、14.7kW 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
239 税込263
6日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
339 税込373
6日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1台
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1台
649 税込714
6日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

1台
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
269 税込296
6日以内出荷

1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
229 税込252
6日以内出荷

1台
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)