溶接電源パナソニックコネクト翌々日出荷から61日以内出荷
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2パナソニックコネクト翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
接続端子ダイヘン税込¥2,308¥2,098
送給ロールダイヘン税込¥32,978¥29,980
送給ロールダイヘン税込¥40,678¥36,980
ドライブギヤダイヘン税込¥6,928¥6,298
スリーブダイヘン税込¥7,588¥6,898
送給ロールダイヘン税込¥32,978¥29,980
ロックナットダイヘン税込¥6,928¥6,298