電気溶接機 :「半自動」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YMI-222W QC-Mig222Wave ヤシマ 動画あり
ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。 ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。 カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。 シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。
使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A) 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)5 定格入力電流(A)最大37(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 無負荷電圧(V)92 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910 本体質量(kg)38 保護等級IP23 付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。 (一部オプショナルパーツが必要です。) ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。 スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。 フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。 シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。 10L型ガスボンベ×2を搭載できます。 ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。 太径15kgワイヤまで搭載可能です。
使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V) 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)5 定格入力電流(A)最大36(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 無負荷電圧(V)78 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665 本体質量(kg)52 保護等級IP23 付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

YMI-190S QC-Mig190Smart ヤシマ 動画あり
インバータ「シナジー制御」&「マイルドATC機能」搭載の高性能機です。 小型・軽量で機動性に優れたデザインです。 シナジー(一元制御)ダイヤルの搭載で板厚に合わせ、ダイヤルをメモリに合わせると、ワイヤスピード・電流・電圧が最適化され、瞬時に溶接作業が開始できます。 溶け込み度合調整ダイヤル搭載でお好みの溶け込み度合を微調整します。 マイルドATC機能搭載でボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑えるための特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑える事ができます。
使用率(%)20/60/100 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)4.8 定格入力電流(A)最大35(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 定格出力電流(A)180/100/80 負荷電圧(V)(標準)23/19/18 無負荷電圧(V)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×845×675 本体質量(kg)21 保護等級IP23 付属品150A/3mトーチ(スケール用)×1式、アースケーブル×1式、ワイヤローラー0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

ケーブル長6mです。 手元にワイヤ及びワイヤフィーダが付いていますので、機械本体から離れた作業や、材料が柔らかいアルミの作業に最適です。
用途YMI-222W、YMI-223Dのトリプルリーチ使用の際のオプション品 ケーブル長(m)6
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷