電気溶接機 :「低騒音発電機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。 トラスコ品番146-4686 幅(mm)730 高さ(mm)647 径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0 奥行(mm)545 電圧(V)単相3線式100/200 タンク容量(L)15 キャスター装備(ストッパー付き) 使用率(%)50 使用燃料レギュラーガソリン 騒音値(dB)64 連続運転時間(h)9.0(溶接時) エンジンタイプヤマハ MZ360 電流範囲(A)DC30~190 出力(kVA)5.0 NETIS番号CG-120036-VE
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。 トラスコ品番144-0511 セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒 幅(mm)560 質量(kg)357 高さ(mm)823 奥行(mm)1410 電圧(V)三相200 タンク容量(L)37 キャスター無し 使用率(%)100 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66(50/60Hz) 適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人) 連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時) エンジンタイプクボタ D722 電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz) 出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz) NETIS番号CG-120023-VE
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング