商品豆知識
アーキュリー160ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150
定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36
定格使用率(%)20(200V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2
電源ケーブル3m
1セット
¥109,980
税込¥120,978
5日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80
定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29
定格使用率(%)20(100V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9
電源ケーブル3m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。