絞り込み
定格使用率(%)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(20)
  • 50(2)
  • 60(27)
  • 100(34)
ブランド
  • ダイヘン
  • モノタロウ(1)
  • パナソニックコネクト(930)
  • Panasonic(パナソニック)(542)
  • 新ダイワ(136)
  • SUZUKID(スズキッド)(93)
  • マイト工業株式会社(71)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • トーキン(45)
  • デンヨー(38)
  • PEM(旧ユーロテック)(26)
  • 日本フラッシュ(21)
  • エスコ(17)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(11)
  • 大同興業(10)
  • リランド(RILAND)(10)
  • デンゲン(9)
  • 富士インパルス(9)
  • シグウエルド社(8)
  • ヤシマ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ) ダイヘン

    送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)

    ダイヘン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
  • 交換用フィルター ダイヘン

    交換用フィルター

    ダイヘン
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ダイヘン半自動溶接機用交換フィルターです。
  • メタルコンセント プラグ ダイヘン

    メタルコンセント プラグ

    ダイヘン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 保護カバー ダイヘン

    保護カバー

    ダイヘン
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    ダイヘンプラズマ切断トーチ用の保護カバーです。
  • ケーブルコネクター60MM ダイヘン

    ケーブルコネクター60MM

    ダイヘン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
  • 送給機用加圧ロール ダイヘン

    送給機用加圧ロール

    ダイヘン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
  • 電防内蔵小型交流アーク溶接機 ダイヘン

    電防内蔵小型交流アーク溶接機

    ダイヘン(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
    型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34電圧(V)単相200定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
  • ケーブルコネクタ ダイヘン

    ケーブルコネクタ

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
  • コンセントプラグPS-10 ダイヘン

    コンセントプラグPS-10

    ダイヘン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様接続相手側コンセント:(コンセントレセプタクル)HS25 R10(100-1435)/(コンセント中継用)JP-10(100-1685)孔数10
  • セラミックロール ダイヘン

    セラミックロール

    ダイヘン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    適合セラミック製 CMM-2305厚さ(mm)0.9/1.2
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンセントジャック ダイヘン

    コンセントジャック

    ダイヘン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • トーチガイド ダイヘン

    トーチガイド

    ダイヘン
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    厚さ(mm)1.2-1.2
  • ケーブルコネクター80MM ダイヘン

    ケーブルコネクター80MM

    ダイヘン
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
  • ワイヤ送給装置 ダイヘン

    ワイヤ送給装置

    ダイヘン
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • コンセント中継用JP-10 ダイヘン

    コンセント中継用JP-10

    ダイヘン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様接続相手側コンセント:(コンセントプラグ)PS-10(100-1381)ピン数(ピン)10
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    適合CM-7401厚さ(mm)0.9-1.0/1.2
  • カアツロール ダイヘン

    カアツロール

    ダイヘン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合CM-7401
  • チュウカンギヤ ダイヘン

    チュウカンギヤ

    ダイヘン
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 送給機用アウトレッドガイド ダイヘン

    送給機用アウトレッドガイド

    ダイヘン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • 水用接続金具 ダイヘン

    水用接続金具

    ダイヘン
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    Φ1/4(Φ6.4mm)水ホース接続用です。フランジ(U1997D02)を用いて取り付けます。
  • モバイルリモコン ダイヘン

    モバイルリモコン

    ダイヘン
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    制御ケーブル不要でリモコン本体は500gの軽量設計。持ち運び楽々です。最大50mの長距離無線通信により、離れた場所でも手元で溶接条件の設定可能です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。
    質量(g)500適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:89×82.6×177/受信機:80×40×80対応機種WelbeeⅡシリーズ(WB-M352L/M352//M502/M502GS/P352/P352L/P502L)/Welbeeシリーズ(WB-M350L/M350/M500/P350/P350L/P500L/W350)/Dシリーズ(DM-353/500/DL-350)/D.Connect(CPXW-500)機能電流調整、電圧調整、インチング使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本使用時間約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ガイドアダプタ(U2344B09)と組み合わせて使用します。
    用途アルミ用材質黒色樹脂製適合ワイヤ径(Φmm)1.2
  • ニップル ダイヘン

    ニップル

    ダイヘン
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    ガスホース接続用のニップルです。
  • ガス用接続金具 ダイヘン

    ガス用接続金具

    ダイヘン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    Φ1/4(Φ6.4mm)ガスホース接続用。フランジ(U1997D02)を用いて取り付けます。
  • セラミックロール ダイヘン

    セラミックロール

    ダイヘン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様セラミック製厚さ(mm)1.2/1.4
  • ガスヨウセツゾクカナグ ダイヘン

    ガスヨウセツゾクカナグ

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • フランジセツゾクカナグ ダイヘン

    フランジセツゾクカナグ

    ダイヘン
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • メタコンレセプタクル ダイヘン

    メタコンレセプタクル

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合DPC25-4BP
  • ソウキュウロール1.2-1.4ローレットツキ ダイヘン

    ソウキュウロール1.2-1.4ローレットツキ

    ダイヘン
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • インレットガイド ダイヘン

    インレットガイド

    ダイヘン
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
  • ニダンギヤ ダイヘン

    ニダンギヤ

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    適合CM-2301
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.2/1.6
...
電気溶接機