絞り込み
定格使用率(%)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
ブランド
  • ダイヘン
  • IKURATOOLS(育良精機)(20)
  • SUZUKID(スズキッド)(10)
  • エスコ(4)
  • 日動工業(4)
  • リランド(RILAND)(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • マイト工業株式会社(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • 東安(2)
  • サンピース(1)
  • アドバンス理工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電防内蔵小型交流アーク溶接機 ダイヘン

    電防内蔵小型交流アーク溶接機

    ダイヘン(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
    型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34電圧(V)単相200定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
  • 交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形) ダイヘン

    交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形)

    ダイヘン
    299,800税込329,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)。使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)
    付属品接触子(P5843X00[BPR-500])定格入力電圧(V)単相200
  • 電防内蔵交流アーク溶接機BS300M ダイヘン

    電防内蔵交流アーク溶接機BS300M

    ダイヘン
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
    用途鉄の溶接、現場溶接作業に。仕様電撃防止機能付幅(mm)255質量(kg)48高さ(mm)400奥行(mm)505入力電圧(V)単相200出力電流(A)AC65~300使用率(%)30定格入力(kVA)24棒径(Φmm)(溶接)2.6~6.0
  • 直流アーク溶接機B-TACファンシー161 ダイヘン

    直流アーク溶接機B-TACファンシー161

    ダイヘン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
    仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付質量(kg)8.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200(220)定格出力電流(A)160使用率(%)30(160A)100(100A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291定格入力(kVA)8.5適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0相数単相定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)26入力電圧変動許容範囲(V)170~250定格入力(kW)5.2出力電流範囲(A)20~160配電盤の容量(A)50最高無負荷電圧(V)63(69)
アーク溶接機