電気溶接機 :「ガス用ホース」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2
質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10
定格電流(A)60~180
定格周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)16~24
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470
相数三相
定格使用率(%)40
最高無負荷電圧(V)32
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)
質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12
定格電流(A)20~160
定格周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)14~26
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470
相数三相
定格使用率(%)30
最高無負荷電圧(V)35
セット内容電源:DM-500/ワイヤ送給装置:CM-7403/トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPT-6012/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
1セット
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55
使用率(%)【溶接トーチ】35
冷却方式【溶接トーチ】空冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
関連資料(1.95MB)
定格使用率(%)20
セット内容電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A
寸法(mm)210×385×395
質量(kg)16
定格入力電圧(V)単相 200/220
定格出力電流(A)200
出力調整AC15~190A/DC8~200A
1セット
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60
使用率(%)【溶接トーチ】100
冷却方式【溶接トーチ】水冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
関連資料(1.95MB)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約75
使用率(%)【溶接トーチ】100
冷却方式【溶接トーチ】水冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
関連資料(1.95MB)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60
使用率(%)【溶接トーチ】35
冷却方式【溶接トーチ】空冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
関連資料(1.95MB)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60
使用率(%)【溶接トーチ】35
冷却方式【溶接トーチ】空冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
関連資料(1.95MB)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55
使用率(%)【溶接トーチ】100
冷却方式【溶接トーチ】水冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
関連資料(1.95MB)
用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現。パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能。トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能。トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ
定格使用率(%)100
仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100
付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005
質量(kg)86
定格電流(A)300
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820
定格入力(kVA)16.3(14.4kW)
流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa)
相数三相
パルス発生 周波数0.1~999Hz
パルス幅5~95%
出力電流範囲(A)0.5~300
最高無負荷電圧(V)164/178
1セット
¥3,498,000
税込¥3,847,800
翌々日出荷
ダイヘン独自の高速電力線通信「D.connect」により、制御ケーブルが不要。ケーブル断線による溶接作業中断リスクを低減。溶接現場を移動する際の作業者の負担を大幅低減。ワイヤ送給装置のリモコンでさまざまな条件設定や溶接機の操作が可能。高性能マイコン搭載により安定した高品質溶接を実現。優れたワイヤ送給制御で溶接品質を向上
定格使用率(%)60
定格出力電流(A)500
相数三相
定格負荷電圧(V)45
LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。低電流域から高電流域まで安定したアークが高品質溶接に貢献。高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現。Welbeeサイドフロー構造による高い防塵性とらくらくメンテナンス。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作
定格使用率(%)60
溶接方法直流
材質(ワイヤー部)軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUS/フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
相数三相
定格入力容量(kVA)16.3(14.7kW)
出力電流(A)連続:300
定格出力電流(A)350(手溶接:300)
定格負荷電圧(V)36(手溶接32)
出力電流範囲(A)30~350
ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。
定格周波数(Hz)50/60共用
小型・軽量・高効率!。優れた防滴性と防塵性により造船溶接に最適な省エネ機です。インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。防滴対策の強化により一時的に水滴などの侵入を保護します。
用途※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる。※個人宅様配送不可商品です。※納入時フォークリフトなどが必要になります。※本溶接電源は、屋内設置で水滴や雨のかからない場所での使用を想定しており、上に示す防滴対策はあくまでも一時的なものです。
質量(kg)【溶接電源】61
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz)
定格出力電流(A)500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【溶接電源】345×633×580
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)45
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)70/77
定格入力【kVA】27.5【kW】26
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71
外形寸法(mm)395×710×810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)500(手溶接:400)
出力電流(A)連続:500
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)80/88
関連資料(7.25MB)
定格入力27.2kVA/26.1kW
メモリー数溶接条件:100
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)60~600
最高無負荷電圧(V)79
LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。低電流域から高電流域まで安定したアークが高品質溶接に貢献。高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現。Welbeeサイドフロー構造による高い防塵性とらくらくメンテナンス。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作
定格使用率(%)100
溶接方法直流、CBTーEX(直流低スパッタ)
材質(ワイヤー部)軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUSソリッド、フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
相数三相
定格入力容量(kVA)27.2(26.1kW)
出力電流(A)連続:500
定格出力電流(A)500(手溶接:400)
定格負荷電圧(V)45(手溶接36)
出力電流範囲(A)30~500
定電流から高電流まで安定した溶接を実現するコンパクト機!。薄板板金溶接などで多く用いられる軟鋼Φ0.6mmモードを標準搭載。薄板板金向けの従来機と比べ、質量は50kgから29kgとなり、小形ながらも定格電流・使用率は大幅UP。厚板まで溶接可能なパワフル機です。スタート・本溶接・エンド全ての工程において安定した溶接を実現。スタート性も抜群でどの電流域でもスパッタが少ないため、溶接後工程の工数を低減。生産性向上に貢献します。挟開先のルート部など、ワイヤの突き出し長さが変わりやすいワークにおいても溶け込みを一定に保ちます。高電流でも安定した溶接のため、融合不良やブローホールなどの溶接欠陥を防ぎ、高い溶接品質を実現します。アーク時間とアーク休止時間を任意に設定でき、トーチスイッチをONしたままで、入熱制御が可能となります。DM350Ⅲの安定したアークスタート性が断続的に溶接を繰り返すインターバル機能を実現します。溶接終了後0.5秒以内に再度トーチスイッチを押すと、スローダウンを省略してアークスタートします。テンポの良いストレスフリーなタック溶接で、作業時間短縮に効果を発揮します。外部機器接続用の端子台を設けており、簡単に接続できます。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルなデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定を行えます。溶接条件メモリ(ジョブ)数が30件から100件に増え、作業効率向上に貢献します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合に、待機電力を抑えるスリープ機能を搭載しております。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):18.5/15.0
質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)29
出力電圧(V)12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×560×384(ハンドルを含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)(0.6)/(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36
出力電流範囲(A)30~350
最高無負荷電圧(V)56/62
ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54
外形寸法(mm)W395×D710×H640
出力電圧(V)12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)350(手溶接:300)
出力電流(A)連続:283
定格入力(kVA)20.1(18.3kW)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)
出力電流範囲(A)30~350
最高無負荷電圧(V)70/77
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54
外形寸法(mm)W395×D710×H640
出力電圧(V)12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)350(手溶接:300)
出力電流(A)連続:283
定格入力(kVA)20.1(18.3kW)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)
出力電流範囲(A)30~350
最高無負荷電圧(V)70/77
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):7.8/6.5
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)92
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~25
定格出力電流(A)200
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×690×659(アイボルト含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)50
定格負荷電圧(V)25
出力電流範囲(A)50~200
最高無負荷電圧(V)37.5
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72
外形寸法(mm)W395×D710×H810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400
出力電流(A)連続:400
定格入力(kVA)27.9(26.4kW)
相数三相
定格使用率(%)直流:60/パルス:100
定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)78/86
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。低電流から高電流域までスパッタの少ない溶接が可能になり、発生するスパッタを最大80%低減!!。高速溶接でもスパッタの発生を抑え高品質な溶接を実現。直流モードが標準搭載されより柔軟な使い方が可能に。パワーケーブルを延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作
定格使用率(%)60
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
相数三相
出力電流範囲(A)30~350
理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27
質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100(80)
定格負荷電圧(V)45
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)79/87
ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54
外形寸法(mm)W395×D710×H640
出力電圧(V)12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)350(手溶接:300)
出力電流(A)連続:283
定格入力(kVA)20.1(18.3kW)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)
出力電流範囲(A)30~350
最高無負荷電圧(V)70/77
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!。豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!
質量(kg)55
電源(溶接)DL-350
出力電圧(V)(範囲)12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず)
定格入力(kVA)18.2(16.6kW)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36
出力電流範囲(A)30~350
最高無負荷電圧(V)81/89
熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
質量(kg)52
外形寸法(mm)W395×D710×H640
出力電圧(V)範囲:12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)350
定格入力(kVA)16.4(15.0kW)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36
出力電流範囲(A)30~350
最高無負荷電圧(V)70/77
溶接電源:WB-M350S
メモリー数溶接条件:100
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72
外形寸法(mm)W395×D710×H810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400
出力電流(A)連続:400
定格入力(kVA)27.9(26.4kW)
相数三相
定格使用率(%)直流:60/パルス:100
定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)78/86
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
1
2
次へ
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。