絞り込み
ブランド
  • リランド(RILAND)
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(796)
  • パナソニックコネクト(681)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • 新ダイワ(114)
  • SUZUKID(スズキッド)(93)
  • マイト工業株式会社(68)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • トーキン(46)
  • デンヨー(36)
  • PEM(旧ユーロテック)(26)
  • エスコ(21)
  • 日本フラッシュ(21)
  • デンゲン(10)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(10)
  • 大同興業(10)
  • 富士インパルス(9)
  • 日動工業(8)
  • マツデン(8)
定格使用率(%)
  • 25(2)
  • 25~40(1)
  • 40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT416-2用TIGトーチ4P リランド(RILAND)CT416-2用TIGトーチ4Pリランド(RILAND)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
適合CT416-2
フルデジタルインバーター直流溶接機 リランド(RILAND)フルデジタルインバーター直流溶接機リランド(RILAND)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現! 200V専用機! 軽量・コンパクト(4.3kg)
質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60共用ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288電源電圧(V)単相200定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
100Vインバーター ・アーク溶接機 リランド(RILAND)100Vインバーター ・アーク溶接機リランド(RILAND)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機! 初心者のDIYからセミプロ~プロまで。 あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電圧(V)単相100本体質量(kg)2.7電源コード(m)(一次側)1.5適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150定格使用率(%)25~40出力電流範囲(A)20~60
TIG200CS用ホルダーケーブル3m リランド(RILAND)TIG200CS用ホルダーケーブル3mリランド(RILAND)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
用途TIG200CS用ホルダーケーブル
【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品 リランド(RILAND)【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品リランド(RILAND)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接機 リランド(RILAND)アルミMIG溶接機リランド(RILAND)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
定格使用率(%)25電源電圧(V)単相200周波数(Hz)50/60共用出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで本体寸法(mm)386×170×300質量(kg)8
インバーター直流機 リランド(RILAND)インバーター直流機リランド(RILAND)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
100V/200Vどちらでも使える兼用機! 軽量・コンパクト。アークの安定性がアップ!200V:~3.2Φ・100V:~2.6Φの溶接棒が使用可能
CT416-2用プラズマトーチ4P リランド(RILAND)CT416-2用プラズマトーチ4Pリランド(RILAND)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
適合CT416-2
MMA200GDM用ホルダーケースカバーセット リランド(RILAND)MMA200GDM用ホルダーケースカバーセットリランド(RILAND)
619税込681
1個
4日以内出荷
RILAND用変換ジョイント リランド(RILAND)RILAND用変換ジョイントリランド(RILAND)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
電気溶接機