絞り込み
定格使用率(%)
  • 25(2)
  • 25~40(1)
  • 40(1)
ブランド
  • リランド(RILAND)
  • パナソニックコネクト(828)
  • ダイヘン(711)
  • Panasonic(パナソニック)(542)
  • SUZUKID(スズキッド)(82)
  • 新ダイワ(69)
  • マイト工業株式会社(63)
  • トーキン(44)
  • IKURATOOLS(育良精機)(30)
  • 日本フラッシュ(25)
  • PEM(旧ユーロテック)(20)
  • デンヨー(9)
  • デンゲン(8)
  • シグウエルド社(8)
  • 東安(7)
  • エスコ(6)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(6)
  • 富士インパルス(6)
  • 日本ドライブイット(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルデジタルインバーター直流溶接機 リランド(RILAND)

    フルデジタルインバーター直流溶接機

    リランド(RILAND)
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現! 200V専用機! 軽量・コンパクト(4.3kg)
    質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60共用ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288電源電圧(V)単相200定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
  • 【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品 リランド(RILAND)

    【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品

    リランド(RILAND)
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミMIG溶接機 リランド(RILAND)

    アルミMIG溶接機

    リランド(RILAND)
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
    質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用本体寸法(mm)386×170×300電源電圧(V)単相200適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160
  • 100Vインバーター ・アーク溶接機 リランド(RILAND)

    100Vインバーター ・アーク溶接機

    リランド(RILAND)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機! 初心者のDIYからセミプロ~プロまで。 あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
    セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電圧(V)単相100本体質量(kg)2.7電源コード(m)(一次側)1.5適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150定格使用率(%)25~40出力電流範囲(A)20~60
  • インバーター直流機 リランド(RILAND)

    インバーター直流機

    リランド(RILAND)
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    100V/200Vどちらでも使える兼用機! 軽量・コンパクト。アークの安定性がアップ!。200V:~3.2Φ・100V:~2.6Φの溶接棒が使用可能
  • CT416-2用TIGトーチ4P リランド(RILAND)

    CT416-2用TIGトーチ4P

    リランド(RILAND)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合CT416-2
  • TIG200CS用ホルダーケーブル3m リランド(RILAND)

    TIG200CS用ホルダーケーブル3m

    リランド(RILAND)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    用途TIG200CS用ホルダーケーブル
  • CT416-2用プラズマトーチ4P リランド(RILAND)

    CT416-2用プラズマトーチ4P

    リランド(RILAND)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    適合CT416-2
  • MMA200GDM用ホルダーケースカバーセット リランド(RILAND)

    MMA200GDM用ホルダーケースカバーセット

    リランド(RILAND)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
  • RILAND用変換ジョイント リランド(RILAND)

    RILAND用変換ジョイント

    リランド(RILAND)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
電気溶接機