電気溶接機 :「うま 台」の検索結果
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60共用
出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402
電源電圧(V)単相200
溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2
定格使用率(%)40
最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。