商品豆知識
お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機!
初心者のDIYからセミプロ~プロまで。
あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電圧(V)単相100
本体質量(kg)2.7
電源コード(m)(一次側)1.5
適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150
定格使用率(%)25~40
出力電流範囲(A)20~60
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。