絞り込み
ブランド
  • トーキン
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(772)
  • パナソニックコネクト(681)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • 新ダイワ(116)
  • SUZUKID(スズキッド)(96)
  • マイト工業株式会社(70)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • デンヨー(36)
  • PEM(旧ユーロテック)(26)
  • エスコ(21)
  • 日本フラッシュ(21)
  • リランド(RILAND)(11)
  • デンゲン(10)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(10)
  • 大同興業(10)
  • 富士インパルス(9)
  • 日動工業(8)
  • マツデン(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出装置用フレコンポール トーキン引出装置用フレコンポールトーキン
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
パックワイヤ引出装置上部に取付けフレコンを支えます。フレコンは、結束バンドなどを使い取付を行ってください。
ワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用) トーキンワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用)トーキン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
矯正ローラーの力で、ワイヤの湾曲を矯正し、ワイヤのクセによる狙い位置のズレを最小限に抑えます。
パックワイヤ引出装置 トーキンパックワイヤ引出装置トーキン
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
引出装置外形Φ510~Φ515250kg巻用の引出装置です。引出装置用金具は付属されています。
引出装置用金具一式 トーキン引出装置用金具一式トーキン
3,898税込4,288
1式
4日以内出荷
パックワイヤ引出装置用金具一式です。
N-35フレコン トーキンN-35フレコントーキン
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
クイックジョイントNメスネジソケット トーキンクイックジョイントNメスネジソケットトーキン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントNメスネジプラグ トーキンクイックジョイントNメスネジプラグトーキン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
送給装置側のクイックジョイントNプラグです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
冷却水循環装置 トーキン冷却水循環装置トーキン
779,800税込857,780
1台
60日以内出荷
高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。
仕様本体流量(L/min):4.1~4.2周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615タンク容量(L)約5消費電力1.1/1.4kVA本体質量(kg)51電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.4流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)冷却能力(W)1700/1900関連資料(0.91MB)吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
冷却水循環装置 トーキン冷却水循環装置トーキン
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
流量スイッチを標準装備しております。優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター
付属品袋ナット、竹の子(5/8-UNF用)周波数(Hz)50/60消費電力(W)270スイッチ標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号)タンク容量(L)9本体質量(kg)15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×570×340電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.35(60Hz)関連資料(0.71MB)配管接続方式(前面)5/8-18UNF冷却能力1.7kW/min吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
リールスタンド トーキンリールスタンドトーキン
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
パックワイヤの代わりにスプールワイヤを使用する場合に使うスタンドです。
N-Dフレコン変換アダプタ55 トーキンN-Dフレコン変換アダプタ55トーキン
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
N型→D型へ変換するアダプタです。内径Φ5.5用アダプタです。
N-Dフレコン変換アダプタ35 トーキンN-Dフレコン変換アダプタ35トーキン
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
N型→D型へ変換するアダプタです。内径Φ3.5用アダプタです。
日鐵フレコン変換アダプタ トーキン日鐵フレコン変換アダプタトーキン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
N型→日織型へ変換するアダプタです。
テフロンフレコン金具N トーキンテフロンフレコン金具Nトーキン
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
簡易フレコン金具D トーキン簡易フレコン金具Dトーキン
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
簡易フレコン金具N トーキン簡易フレコン金具Nトーキン
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
テフロンフレコン金具D トーキンテフロンフレコン金具Dトーキン
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
バット溶接機 トーキンバット溶接機トーキン
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
簡単にミスの無いバット溶接作業が簡単です。ワイヤ径Φ0.9~Φ1.6まで対応します。100V仕様と200V仕様があります。
N-55フレコン トーキンN-55フレコントーキン
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
D-35フレコン トーキンD-35フレコントーキン
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
HPRフレコンチューブノミ 50m トーキンHPRフレコンチューブノミ 50mトーキン
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 100m トーキンHPRフレコンチューブノミ 100mトーキン
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 20m トーキンHPRフレコンチューブノミ 20mトーキン
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 30m トーキンHPRフレコンチューブノミ 30mトーキン
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
簡易Nフレコン 6M トーキン簡易Nフレコン 6Mトーキン
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)6
簡易Nフレコン 4M トーキン簡易Nフレコン 4Mトーキン
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)4
簡易Nフレコン 1M トーキン簡易Nフレコン 1Mトーキン
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)1
簡易Nフレコン 20M トーキン簡易Nフレコン 20Mトーキン
71,980税込79,178
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)20
簡易Nフレコン 3M トーキン簡易Nフレコン 3Mトーキン
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)3
簡易Nフレコン 9M トーキン簡易Nフレコン 9Mトーキン
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)9
簡易Nフレコン 15M トーキン簡易Nフレコン 15Mトーキン
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)15
簡易Nフレコン 2M トーキン簡易Nフレコン 2Mトーキン
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)2
簡易Nフレコン 7M トーキン簡易Nフレコン 7Mトーキン
33,980税込37,378
1本
17日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)7
簡易Nフレコン 10M トーキン簡易Nフレコン 10Mトーキン
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)10
簡易Nフレコン 8M トーキン簡易Nフレコン 8Mトーキン
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)8
簡易Nフレコン 5M トーキン簡易Nフレコン 5Mトーキン
27,980税込30,778
1本
17日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)5
クイックジョイントNオスネジソケット トーキンクイックジョイントNオスネジソケットトーキン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントNメスネジソケット トーキンクイックジョイントNメスネジソケットトーキン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントDオスネジプラグ トーキンクイックジョイントDオスネジプラグトーキン
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントDメスネジプラグ トーキンクイックジョイントDメスネジプラグトーキン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
電気溶接機