絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼(3)
棒径(Φmm)
  • 2.6(2)
  • 3.2(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(3)
JIS規格
  • Z3223
  • Z3183(1)
  • Z3211(68)
  • Z3214(1)
  • Z3221(70)
  • Z3224(2)
  • Z3231(1)
  • Z3251(59)
  • Z3252(16)
  • Z3312(1)
  • Z3321(7)
  • その他(8)
AWS規格
  • A5.5 E7016-A1(1)
  • A5.5 E8016-B2(1)
  • A5.5 E9016-B3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。JIS規格Z3223 E5516-1CMAWS規格A5.5 E8016-B2
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
7,798税込8,578
1箱(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3AWS規格A5.5 E9016-B3伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580JIS規格Z3223 E6216-2C1M
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
26,980税込29,678
1箱(20kg)
4日以内出荷から10日以内出荷
低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。JIS規格Z3223 E4916-1M3AWS規格A5.5 E7016-A1
溶接棒