絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.4
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.6(29)
  • 2(68)
  • 2.4(9)
  • 2.5(7)
  • 2.6(130)
  • 3.2(281)
  • 4(235)
  • 4.0(2)
  • 4.5(4)
  • 5(105)
  • 6(28)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 11(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(11)
JIS規格
  • Z3211(2)
  • Z3221(3)
  • その他(2)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • H&H(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(63件のレビュー)
869税込956
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(0.2kg)
当日出荷
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(36本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
ステンレス溶接棒 TRUSCOステンレス溶接棒TRUSCO(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(28本)
当日出荷
19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
溶接棒 ステンレス用 H&H溶接棒 ステンレス用H&H(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100g)
当日出荷
ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
溶接棒 一般低電流用&薄板用 H&H溶接棒 一般低電流用&薄板用H&H(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(200g)
当日出荷
日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。
JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
いろいろミックス溶接棒 SUZUKID(スズキッド)いろいろミックス溶接棒SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
889税込978
1パック(21本)
当日出荷
Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本適合板厚(mm)1.2~3.0
いろいろミックス溶接棒 SUZUKID(スズキッド)いろいろミックス溶接棒SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(29本)
当日出荷
軟鋼用、ステンレス用溶接棒のセットです。
棒径(Φmm)(B-1)1.4、1.6、2.0、2.6、(S-1)1.6、2.0セット内容低電圧軟鋼用/(B-1)1.4Φ・2.0Φ×各5本、1.6Φ×10本、2.6Φ×3本低電圧ステンレス用/(S-1)1.6Φ・2.0Φ×各3本
スターロード電気溶接棒(ステンレス用低電圧)S-1 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(ステンレス用低電圧)S-1SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500g)
当日出荷
100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。 ステンレス鋼(SUS304など)の溶接に使用します。 溶接のままで耐熱、耐食性及び機械的性質に優れています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
用途ステンレス溶接(SUS304)を行なう為の溶接棒。棒長(mm)230
スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1kg)
当日出荷
100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。棒径(Φmm)1.4棒長(mm)230材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60JIS規格JIS/D4313相当溶接板厚(mm)1.2~3.0
イクラロード溶接棒 IKURATOOLS(育良精機)イクラロード溶接棒IKURATOOLS(育良精機)
1,798税込1,978
1箱(200g)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
よく溶けて使いやすい。
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用長さ(mm)250エスコ品番EA318AD-1.4直径(Φmm)1.4
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.4エスコ品番EA318AB-1.4
溶接棒