曜日別特売

被覆アーク溶接棒 EX-50F

被覆アーク溶接棒 EX-50F - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

TMCP490MPa級高張力鋼の水平及び下向すみ肉溶接に適した低ヒュームタイプの特殊系溶接棒です。
炭素当量(C+1/6Mn+1/5Cr+1/5Mo+1/5V+1/15Ni+1/15Cu)が0.36%以下で板厚25mm程度までの鋼板に使用され、耐プライマ性とスラグのはく離性に優れ、アンダカットの無い等脚長の美しいビードが得られます。

用途
造船、機械、車両、橋梁、鉄骨などに用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Yなど)の水平及び下向すみ肉溶接。
JIS規格
Z3211 E4940-G
AWS規格
A5.1 E7024該当
内容量
1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に150~200℃で30~60分または100~120℃で3時間以上乾燥してください。
※適正運棒比は手溶接の場合は0.8~1.5、グラビディ溶接の場合は1.0~1.5の範囲です。
※鋼板の表面状態、溶接方法、運棒比などにより、適正電流が若干異なりますので、スラグの動きを見て電流を調整してください。
全10種類を絞り込む
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
脚長さ(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77879816EX-50F 4.5mm×550mm5504.54.0~5.5(下向)170~245 (水平すみ肉)170~220
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77879825EX-50F 4.5mm×700mm7004.54.0~5.5(下向)170~245 (水平すみ肉)170~220
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77879841EX-50F 5.0mm×550mm55054.0~6.0(下向)200~280 (水平すみ肉)200~250
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77879850EX-50F 5.5mm×550mm5505.55.0~6.5(下向)230~315 (水平すみ肉)230~280
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77879859EX-50F 5.5mm×700mm7005.55.0~6.5(下向)230~315 (水平すみ肉)230~280
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412107EX-50F70054.5~6.0(下向)200~280 (水平すみ肉)200~250
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412125EX-50F7006.46.0~7.5(下向)280~370 (水平すみ肉)280~330
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412351EX-50F55043.5~5.0(下向)140~225 (水平すみ肉)140~200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412439EX-50F45054.5~6.0(下向)200~280 (水平すみ肉)200~250
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412448EX-50F70065.5~7.0(下向)250~335 (水平すみ肉)250~300
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする