絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼(13)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(5)
  • 日本ウェルディングロッド(5)
  • ニツコー熔材工業(3)
  • 特殊電極(2)
棒径(Φmm)
  • 6
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.4(15)
  • 1.6(30)
  • 2(70)
  • 2.4(9)
  • 2.5(7)
  • 2.6(132)
  • 3(6)
  • 3.2(288)
  • 4(244)
  • 4.0(2)
  • 4.5(2)
  • 5(111)
  • 6.5(5)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
長さ(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(17)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~1500未満(5)
JIS規格
  • Z3211(12)
  • Z3223(1)
  • Z3251(6)
  • Z3252(1)
  • Z3321(5)
AWS規格
  • A5.1 E6013(1)
  • A5.1 E6019(2)
  • A5.1 E7016(3)
  • A5.1 E7024(1)
  • A5.15 ENi-CI(1)
  • A5.5 E8016-B2(1)
  • A5.5 E9016-G(1)
  • A5.9 ER308(1)
  • A5.9 ER308L(1)
  • A5.9 ER309(1)
  • A5.9 ER316(1)
  • A5.9 ER316L(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系棒端色:黄色RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
当日出荷から13日以内出荷
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
溶接棒 LB-52 神戸製鋼溶接棒 LB-52神戸製鋼(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(13件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(20kg)
当日出荷から11日以内出荷
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接棒端色:赤色、二次着色:赤色JIS規格Z3251 DF2B-600-B
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼高張力鋼用溶接棒神戸製鋼(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
22,980税込25,278
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
21,980税込24,178
1箱(20kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
18,980税込20,878
1箱(20kg)
6日以内出荷から34日以内出荷
シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
棒端色:赤色、二次着色:緑色JIS規格Z3251 DF2A-300-B
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
19,980税込21,978
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316適合SUS316
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
16,980税込18,678
1箱(5kg)
3日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
軟鋼~551MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~551MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷
棒長(mm)550JIS規格Z3211 E4340 (旧Z3211 D4340)AWS規格A5.1 E7024該当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-10日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
20,980税込23,078
1箱(20kg)
当日出荷から7日以内出荷
使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
4日以内出荷
棒径(Φmm)6棒長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC-1000 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC-1000特殊電極
129,800税込142,780
1箱(5kg)
14日以内出荷
軟鋼チューブにタングステン炭化物粒を封入して特殊なフラックスを被覆したタングステン炭化物系の硬化肉盛用アーク溶接棒です。 溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に優れた耐摩耗性を示します。
用途カッターナイフ・スピードマーラー・ポンプインペラー・土木建設機械・鉱山機械などの肉盛棒径(Φmm)6棒長(mm)約400電流範囲(A)150~170JIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆系特殊RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 FN-1 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 FN-1特殊電極
59,980税込65,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から34日以内出荷
鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは 軟鋼と鋳鉄などの異材溶接。JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
14,980税込16,478
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
用途SUS304L適合SUS304・304L識別色端面/赤
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
26,980税込29,678
1箱(20kg)
6日以内出荷から14日以内出荷
55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。JIS規格Z3223 E5516-1CMAWS規格A5.5 E8016-B2
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
17,980税込19,778
1箱(20kg)
12日以内出荷から34日以内出荷
歯車、タイヤ等の肉盛溶接。 スラグの被りや剥離が良く、ビード外観がきれいです。 機械加工はハイスで容易にでき、機械加工後に焼入れが可能です。
JIS規格Z3251 DF2A-250-RRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
149,800税込164,780
1箱(5kg)ほか
22日以内出荷から102日以内出荷
カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。 粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。 割れが生じやすく、多層肉盛はできません。 機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。
棒径(Φmm)6
水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
14,980税込16,478
1箱(5kg×4箱)
4日以内出荷から7日以内出荷
溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。 水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。 更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。 グラビディ溶接にも適しています。
用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350ニツコー熔材工業
5,698税込6,268
1箱(5kg)
4日以内出荷
BK-350は硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。棒端/オレンジJIS規格Z3251 DF2A-400-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼
18,980税込20,878
1箱(20kg)
34日以内出荷
JIS規格Z3211 E5516-G (旧Z3212 D5316)AWS規格A5.1 E7016
溶接棒