溶接棒 :「アーク溶接棒」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
エコ商品
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 【端面】黒 伸び(%)39 引張強度(MPa)584 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)460
1箱(2.5kg)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒AZタイプ
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS304 仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型 (端面)黄 取付姿勢全姿勢
1箱(2.5kg)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34 JIS規格ES316L-16 伸び(%)39 引張強度(MPa)546 AWS規格E316L-16 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)448
1箱(2.5kg)ほか
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316 クラッド鋼、異材溶接用 端面:銀 混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27 構成フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%)41 引張強度(MPa)613 溶接姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)481
1箱(2.5kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。
用途SUS309S 異材溶接用 端面:黄緑 混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09 構成フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%)43 引張強度(MPa)594 溶接姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)462
1箱(2.5kg)ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS309S 異材溶接用 端面:黄緑 混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.025/Si:0.92/Mn:1.01/Ni:13.61/Cr:23.84 構成フラックス系統:アシッド・チタニア型 棒長(mm)300 使用棒径(mm)2.6 伸び(%)42 引張強度(MPa)567 電流範囲(A)下向:55~80/立向、上向:45~80 溶接姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)452
1箱(2.5kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90 【端面】黄 伸び(%)46 引張強度(MPa)558 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)428
1箱(2.5kg)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316L クラッド鋼、異材溶接用 側面:赤、端面:銀 混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30 構成フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%)40 引張強度(MPa)607 溶接姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)498
1箱(2.5kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
エコ商品
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
仕様【フラックス系統】アシッド・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 【端面】黒 伸び(%)40 引張強度(MPa)593 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)454
1箱(2.5kg)ほか
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型 (端面)黄 取付姿勢全姿勢
1箱(2.5kg)ほか
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L 仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型 (端面)赤 取付姿勢全姿勢
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄
1箱(2.5kg)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)