絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(3)
  • ニツコー熔材工業(87)
  • 特殊電極(67)
  • 神戸製鋼(61)
  • マグナアロイアンドリサーチ(56)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(34)
  • エスコ(28)
  • 日本ウェルディングロッド(18)
  • SUZUKID(スズキッド)(14)
  • タセト(12)
  • TRUSCO(11)
  • H&H(10)
  • JKW(JFE溶接棒)(8)
  • サータニューム社(8)
  • 台松科技(7)
  • タキロンシーアイ(6)
  • ダイヘン(4)
  • コヅチ(3)
  • ふくろ倶楽部(3)
棒径(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 3.2(5)
  • 4(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
JIS規格
  • Z3211(1)
AWS規格
  • A5.1 E6013(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳物用 溶接棒 東安鋳物用 溶接棒東安
1,898税込2,088
1セット(5本)ほか
3日以内出荷
用途一般鋳鉄の補修溶接。 各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合材質純ニッケル心線規格JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当電流範囲(A)70~150
硬化肉盛用溶接棒 東安硬化肉盛用溶接棒東安
4,298税込4,728
1箱(5kg)
3日以内出荷
カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。質量(kg)5伸び(%)12引張強度(MPa)830衝撃27(-50度、J)降伏点(MPa)740
ステンレス鋼用 溶接棒 東安ステンレス鋼用 溶接棒東安
3,598税込3,958
1箱(2kg)
3日以内出荷
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接その他、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接質量(kg)2規格JIS: Z3221 ES308-16相当・AWS:A5.4 E308-16相当適合品番NC-38 WEL308 RNY308 HIT-308
軟鋼用 アーク溶接棒 東安軟鋼用 アーク溶接棒東安
6,998税込7,698
1箱(20kg)
3日以内出荷
アーク溶接棒
用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接成分95%純度ルチール長さ(mm)350JIS規格Z 3211 E4303被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013線径(mm)3.2
ライムチタニア系 溶接棒 東安ライムチタニア系 溶接棒東安
6,998税込7,698
1箱(20kg)
3日以内出荷
成分は約95%ルチールでできています。AWS規格:A5.1 E6013 適合JIS規格:Z 3211 E4303 適合造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)・NK(日本海事)取得しています!
用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
高張力鋼用溶接棒 東安高張力鋼用溶接棒東安
6,798税込7,478
1箱(20kg)
3日以内出荷
490N/mm2級高張力鋼用
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接質量(kg)20=5×4電流(A)下向:90~130、立向・上向:80~120
溶接棒