絞り込み
棒径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(3)
- 3.2(5)
- 4(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(1)
JIS規格
- Z3211(1)
AWS規格
- A5.1 E6013(1)
ブランド
- 東安
- モノタロウ(1)
- H&H(10)
- JKW(JFE溶接棒)(8)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- TRUSCO(12)
- ふくろ倶楽部(3)
- エスコ(13)
- コヅチ(4)
- サータニューム社(8)
- タキロンシーアイ(3)
- タセト(12)
- ダイヘン(4)
- ニツコー熔材工業(87)
- マグナアロイアンドリサーチ(55)
- 台松科技(7)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(71)
- 特殊電極(56)
- 神戸製鋼(72)
- ブランドをもっと見る
特価

鋳物用 溶接棒
東安¥1,898~税込¥2,088~1セット(5本)ほか3日以内出荷用途一般鋳鉄の補修溶接。 各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合材質純ニッケル心線規格JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当電流範囲(A)70~150
直流用ガウジングカーボン棒
東安¥639~税込¥703~1セット(10本)3日以内出荷用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。長さ(mm)355
ステンレス鋼用 溶接棒
東安¥3,598~税込¥3,958~1箱(2kg)3日以内出荷用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接質量(kg)2規格JIS: Z3221 ES308-16相当・AWS:A5.4 E308-16相当適合品番NC-38 WEL308 RNY308 HIT-308
硬化肉盛用溶接棒
東安¥4,298税込¥4,7281箱(5kg)3日以内出荷カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、。通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、。コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。質量(kg)5伸び(%)12引張強度(MPa)830衝撃27(-50度、J)降伏点(MPa)740
軟鋼用 アーク溶接棒
東安¥6,998税込¥7,6981箱(20kg)3日以内出荷アーク溶接棒用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接成分95%純度ルチール長さ(mm)350JIS規格Z 3211 E4303被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013線径(mm)3.2
ライムチタニア系 溶接棒
東安¥1,098税込¥1,2081箱(1kg)3日以内出荷当製品に使用しているルチール成分の純度は、約95%と非常に高くなっています。造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)取得しています用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接仕様AWS規格:A5.1 E6013 適合JIS規格:Z 3211 E4303 適合適合品番Z-44 NS-03Hi ゼロード44被覆系ライムチタニヤ系線径(mm)2.0×300
高張力鋼用溶接棒
東安¥6,798~税込¥7,478~1箱(20kg)3日以内出荷490N/mm2級高張力鋼用用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接質量(kg)20=5×4電流(A)下向:90~130、立向・上向:80~120
ライムチタニア系 溶接棒
東安¥6,998税込¥7,6981箱(20kg)3日以内出荷成分は約95%ルチールでできています。AWS規格:A5.1 E6013 適合。JIS規格:Z 3211 E4303 適合。造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)・NK(日本海事)取得しています!用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系