6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーク溶接棒
用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接 成分95%純度ルチール 長さ(mm)350 JIS規格Z 3211 E4303 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013 線径(mm)3.2
1箱(20kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

490N/mm2級高張力鋼用
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 質量(kg)20=5×4 電流(A)下向:90~130、立向・上向:80~120
1箱(20kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般鋳鉄の補修溶接。 各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合 材質純ニッケル心線 規格JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当 電流範囲(A)70~150
1セット(5本)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、。通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、。コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。 質量(kg)5 伸び(%)12 引張強度(MPa)830 衝撃27(-50度、J) 降伏点(MPa)740
1箱(5kg)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接 質量(kg)2 規格JIS: Z3221 ES308-16相当・AWS:A5.4 E308-16相当 適合品番NC-38 WEL308 RNY308 HIT-308
1箱(2kg)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分は約95%ルチールでできています。AWS規格:A5.1 E6013 適合。JIS規格:Z 3211 E4303 適合。造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)・NK(日本海事)取得しています!
用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接 被覆系ライムチタニヤ系
1箱(20kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)