溶接棒 :「溶接棒(ステンレス用)」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13Cr にNb を添加したステンレス鋼溶接棒で、溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示します。 マルテンサイト系13Cr ステンレス鋼溶接棒に見られる空冷硬化性がなく、耐割れ性および延性に優れた溶着金属が得られます。 溶接性や作業性に優れ、スラグの剥離性、ビード外観などいずれも良好です。
用途主としてSUS403・405・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接 JIS規格Z3221 ES409Nb-16 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。
用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛 JIS規格Z3251 DF4A-400-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。 作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。
用途SCS3~6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など) JIS規格Z3221 ES309-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E309-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶着金属は0.4C-25Cr-13Ni の組成で、安定した完全オーステナイト組織を示す溶接棒です。 この溶接棒はACI 規格のHH 材を対象に設計したもので、溶着金属はHH 材の性能を十分満足するとともに、耐食性、耐熱性及び高温強度に優れています。
用途主としてHH(ACI)・SCH13・SUH309 など耐熱・耐食合金鋳物の溶接、耐熱性・耐食性・耐酸化性の要求される装置や部品の溶接 棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)100~150 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
34日以内出荷

25Cr-9Ni の溶着金属を得るステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属はフェライト量の多いオーステナイト組織を示し、耐割れ性に優れていますので、軟鋼や低合金鋼とステンレス鋼の異材溶接に用いて優れています。 溶着金属は機械的性質や延性にも優れています。
用途軟鋼、低合金鋼、高張力鋼などとステンレス鋼の異材の突合せ溶接 棒長(mm)350 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
22,980 税込25,278
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NA22H 材の共金溶接棒で、溶着金属の組成は45Ni-25Cr-4.5Wで、オーステナイト組織を示します。 溶着金属は耐酸化性および耐熱性に優れ、安定した組織を示し、熱衝撃や熱サイクルに対しても良好な性能を示します。 NA22H 材と同等のクリープ強度を示し、機械的性質や耐食性にも優れています。
用途主として耐熱鋼鋳鋼品のNA22H など、高クリープ強度とともに、耐熱性・耐食性・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)300 電流範囲(A)80~110 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
88,980 税込97,878
14日以内出荷

19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 溶着金属にMo を含有しているため、硫酸や亜硫酸などの非酸化性酸に対して優れた耐食性を示します。また高温での機械的性質にも優れていますので耐熱・耐食性の要求される箇所への溶接に適しています。 溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316 の溶接、炭素鋼とステンレス鋼の異材溶接や高Mn 鋼・高炭素鋼・低合金鋼・13Cr 鋼など硬化性の高い鋼、あるいは18Cr 鋼などの 溶接 JIS規格Z3221 ES316-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E316-16、E316H-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

29Cr-9Ni のフェライトを多量に含むオーステナイト組織の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。 約30%と多量のフェライトにより、軟鋼母材の希釈を受けてもマルテンサイトの発生はなく、耐割れ性は良好で異材溶接に適しています。
用途オーステナイトステンレス鋼と軟鋼、高ニッケル合金とステンレス鋼などの異材溶接、硬化肉盛溶接の下盛など JIS規格Z3221 ES312-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E312-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25Cr-4Ni の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属はフェライト組織を示し、母材の希釈を考慮してフェライト系ステンレスクラッド鋼や異材溶接に使用されます。
用途主として25Cr-4Ni ステンレス鋼の溶接、18Cr クラッド鋼のクラッド側や、18Cr ステンレス鋼と軟鋼など異材溶接や内張などの溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 ES312-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E312-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接 JIS規格Z3221 ES310-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E310-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶 接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など) 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 ES309L-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E309L-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属の炭素量を0.04%以下とした19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は極低炭素の溶着金属が得られ、クロム炭化物の析出による粒界腐食や脆化が防止され、溶体化処理が困難なものや溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS304L の溶接。特に耐食性が要求される石油化学工業や尿素プラント、あるいは溶体化処理が困難で溶接のままで使用される箇所の溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 ES308L-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E308L-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属は、炭素及びニッケルの含有量が多く、オーステナイトは一段と安定化し、耐熱性・耐酸化性に優れ、特に高温におけるクリープ強度に優れています。 熱膨張係数が比較的小さく、熱疲労や熱衝撃にも優れています。
用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH24・SCH22・HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接 棒長(mm)350 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
95,980 税込105,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属は、0.4C-25Cr-20Ni のステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属の合金含有量が多く、耐熱性・耐食性・高温強度および耐酸化性に優れています。 作業性、溶接性とも良好ですが、完全オーステナイト組織を示しますので高温割れに注意して下さい。
用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 ES310H-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E310H-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
39,980 税込43,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。
用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 ES329J1-16 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。 通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま 使用される箇所の溶接 JIS規格Z3221 ES316L-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E316L-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25Cr-13Ni-1.3Mo-0.2N の溶着金属成分を得る溶接棒です。 従来のオーステナイト系ステンレス鋼は比較的耐力に劣りますが、この溶接棒は窒素の添加により優れた耐力を示します。 溶着金属の組織は、適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS-170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接 棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)130~150 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られ、特に硝酸など酸化性の酸に対し優れた耐食性を示します。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れています。 アークの安定性・スラグの剥離性が良好で、スパッタが少なく美しいビード外観が得られるなど作業性に優れ、溶着金属の機械的性質や耐食性などは母材と同等の性能を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的であるSUS304 の板や管あるいは鋳鍛造品の溶接 JIS規格Z3221 ES308-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E308-16、E308H-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶着金属成分がNi-Cr-Fe のインコネル合金となる溶接棒で、主に耐熱・耐食材料として原子力工業や化学工業に広く使用され、インコネルW.E.182 に相当する溶接棒です。 溶着金属は耐熱性・耐食性・耐酸化性及び機械的性質に優れ、希釈を受けても安定した組織を示し、異材溶接に使用して優れた性能を示します。
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3224 ENi6182 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.11 ENiCrFe-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20Cr-34Ni-3Cu-2Mo-Nb のカーペンター20Cb3 共金系溶接棒です。 溶着金属は完全オーステナイト組織で、カーペンター20Cb よりもNi量が多く、非酸化性の酸に対して優れた耐食性を示すとともに、Nb の添加により、クロム炭化物の析出を防止し、耐粒界腐食性も良好です
用途カーペンター20Cb3 の共金系の溶接棒で、硫酸やリン酸あるいは各種有機酸を取り扱う化学工業装置で耐食性が要求される箇所の溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 ES320-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E320-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
58,980 税込64,878
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。 溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優 れた性能を示します。
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3224 ENi6276 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.11 ENiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
129,800 税込142,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)