溶接棒 :「溶接棒 1.6」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。 適合SUS304 (棒端):黄色 JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16) AWS規格AWS A5.4 E308-16
1パック(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。 引張強度(MPa)613 伸び(%)38.8 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
63,980 税込70,378
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)