溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
こんなお得な商品も!
スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)1
仕様A種合格品
材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)12
従来のスパッタシートよりも長持ちします。
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格
仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用
厚さ(mm)1.2
タイプA種合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート
JIS規格JIS A 1323 A種
仕様周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維
厚さ(mm)2
色ブラック
ハトメ数なし
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
厚さ(mm)約1
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。
急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。
寸法安定性に優れています。
受けた火花を付着させます。
JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに
厚さ(mm)0.64
ハトメ内径(mm)12
仕様A種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)約1.2
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)1300
ハトメピッチ(mm)450
仕様A種合格品
厚さ(mm)1.23
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)250~300
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ片面シリコンコーティング
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)590
瞬間耐熱温度(℃)1350
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン
厚さ(mm)1.3
混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)
ハトメ内径(mm)12
しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)1
規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
関連資料カタログチラシ(1.97MB)
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとして
JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号
種別カット
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018
材質耐炎繊維100%
厚さ(mm)約2
受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類
種別カット
材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)
厚さ(mm)約1
JIS規格A種
連続使用温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
こんなお得な商品も!
火花除けシート シリコンコート
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。
軽くて、作業性に優れています。
溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。
耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)
軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品
材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.3
JIS規格JIS規格A1321合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。
従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。
空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。
アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
JIS規格A種合格 NO・第03A2527号
厚さ(mm)1.0(±0.2)
連続使用温度(℃)250
コーティングシリコン両面コーテイング
質量(g/m2)700(±40)
引張強度(N)縦:53、横:47
引張伸度(%)縦:14、横:22
瞬間耐熱温度(℃)1300
引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0373
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
(ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
トラスコ品番786-8871
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
長さ(mm)610
幅(mm)610
厚さ(mm)約1
質量(kg)0.3
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
溶接用火受けシートです。
耐炎繊維をフェルトに加工しています。
用途溶接火受けシート
JIS規格JIS A 1323A種合格
厚さ(mm)約2.8
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
連続使用温度(℃)200
瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)
厚さ(mm)0.81
仕様A種合格品
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
ハトメ内径(mm)12
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
JIS規格JIS A 1323 A種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.48
色グレー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています
厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です
溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート
材質シリカ繊維
厚さ(mm)1.25
色ベージュ
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)1000
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
種別カット
材質耐炎繊維100%
幅(mm)2000
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
種別ロール
トラスコ品番121-0211
幅(mm)900
厚さ(mm)0.81
材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用
質量(kg)14.0
色ゴールド
長さ(m)25
1本
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
火花(スパッター)が付着・溶融しません。超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。
用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも
厚さ(mm)2.1
色黒
規格JIS A 1323
引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5
耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
ノンアスベスト
用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。
トラスコ品番207-4370
種別9号
長さ(mm)2920
幅(mm)2920
厚さ(mm)1
材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。
質量(kg)6.5
色【シリコン色】グレー
規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号
ハトメ数24
本体厚さ(mm)480
ハトメピッチ(mm)480
縦(mm)2920
横(mm)2920
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018
アズワン品番64-8693-03
1枚
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストは含まれておりません。酸素指数60O.I以上です。
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。養生シート。
JIS規格JIS A 1323 A種合格品
種別ロール
材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)20000
厚さ(mm)1.2mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0371
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別カット
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
長さ(mm)1000
厚さ(mm)約1mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0370
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
種別ロール
材質シリコン系両面コーティング
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.0(±0.2)
長さ(m)30
1枚
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。
お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号
種別カット
トラスコ品番778-3906
材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)
長さ(mm)m単位
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1.1
質量(g)約1100/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別カット
トラスコ品番467-4022
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工
長さ(mm)m単位
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1
質量(kg)1.43
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
厚さ(mm)1.32
色ゴールド
ハトメ内径(mm)12
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)1号:920×920
質量(g)約940
規格A種
関連資料(0.48MB)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです
限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています
直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています
軽量で柔軟性があります
高性能で安価なシートです
溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)1000
片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
トラスコ品番380-3402
種別カット
材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)610
幅(mm)650
厚さ(mm)4.5
ハトメ数なし
JIS規格JIS A 1323 A種合格
コーティング片面シリコン樹脂コーティング
防炎性能試験番号C2120016
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1
2
3
次へ
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。